絞り込み
ブランド
- Panaracer(パナレーサー)
- モノタロウ(2)
- AVEDIO(エヴァディオ)(8)
- EFFETTO MARIPOSA(8)
- ParkTool(パークツール)(7)
- SUPER B(5)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- Zefal(4)
- Wera(3)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- ホーザン(2)
- BIKEHAND(2)
- Ice Toolz(2)
- E-tool(2)
- Hutchinson(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る

タイヤレバー
Panaracer(パナレーサー)(34件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3本組)当日出荷タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。全長(mm)約115質量(g)約40
低圧ワンタッチポンプ
Panaracer(パナレーサー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷MTBやグラベルバイクなどの低圧タイヤに加え、近年主流となりつつある幅広のロードタイヤにも適している「低圧用ワンタッチポンプ」。高い吐出量とスムーズな操作性を実現。ポンピング効率の大幅向上を実現用途本体材質:スチール。注入可能な空気圧上限:米式・仏式バルブ 約550kPa(80psi、5.5bar、5.5kgf/cm2)。空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。空気圧上限を超えてのポンピングは故障の原因となります。必ずお止めください。付属品:ボール用アダプター(1個)・浮輪用アダプター(1個)
ディスプレイ付き電動ポンプ P-PUMP PRO
Panaracer(パナレーサー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷電動携帯ポンプ。ロード・グラベル・MTBなど、幅広いタイヤに対応し、現場でのエアー調整を更にスマートに用途本体サイズ:70×56×31mm(現行P-PUMPと同サイズ)。重量:140g(シリコンケース含む)。性能:25C(リム内幅17mm)0-600kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3本分。28C(リム内幅19mm)0-550kPa 満充電時 約60秒で充填 最大4本分 。30C(リム内幅19mm)0-500kPa 満充電時 約60秒で充填 最大3~4本分。35C(リム内幅19mm)0-350kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。40C(リム内幅19mm)0-300kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5~6本分。45C(リム内幅19mm)0-250kPa 満充電時 約60秒で充填 最大5本分。設定可能空気圧:20~830kPa。バッテリー:450mAh 7.4V 3.33Wh 。USB-C充電:最大30分で満充電可能。使用可能なバルブ:仏式バルブ、米式バルブ。延長ホースを使用することで樹脂製バルブにも使用可能。シリコンケース・収納バッグ・充電ケーブル付属