204件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    タイプガラスフィルターG21コ付き
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    製造ライン中のガスや液中の微粒子の除去に最適です。
    付属品ガラスフィルターG2 1枚耐圧(kg/cm2)MAX5
  • バイオカラム ガラス球型 三商

    バイオカラム ガラス球型

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
    耐圧(kg/cm2)MAX2以下
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
  • バイオカラム 三商

    バイオカラム

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
  • 展開槽用ガラス蓋板 三商

    展開槽用ガラス蓋板

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0026、0025)用のガラス製蓋板です。4ヶ所に装着できるストッパー付です。
    種別TLC-1S、TLC-1用
  • 展開槽用ステンレス蓋 三商

    展開槽用ステンレス蓋

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0025、0026)用のステンレス製蓋です。
    種別TLC-1S、TLC-1用
  • 展開槽用ガラス蓋板 三商

    展開槽用ガラス蓋板

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0025、0026)用のガラス製蓋板です。
    種別TLC-1S、TLC-1用
  • 展開槽用展開板 三商

    展開槽用展開板

    三商
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    TLC展開槽(15-0025、0026)用の展開板です。
    寸法(mm)200×200×3t
  • SPCクロマトグラフ管 三商

    SPCクロマトグラフ管

    三商
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
    カラム長さ(mm)300足径(Φmm)8
  • 硝子製噴霧器 三商

    硝子製噴霧器

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸引口外径(Φmm)9
  • 二層式展開槽 三商

    二層式展開槽

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
    種別2槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
  • 薄層クロマトグラフィーセット 矢沢科学

    薄層クロマトグラフィーセット

    矢沢科学
    379,800税込417,780
    1個
    5日以内出荷
    プレート寸法200×200mm、200×50mm、200×100mm用の薄層クロマトグラフィーセットです。
    セット内容9点プレート寸法(mm)200
  • TLCプレートカッター エルシーサイエンス

    TLCプレートカッター

    エルシーサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    200×200mmのTLCプレートを100×200mmなどの大きさに簡単・正確にカットできます。刃の交換も可能です。 使い方はTLCプレートをカットしたい幅の目盛に合わせ固定し、ガイドの溝にカッターを差込み、上から下へスライドさせるだけです。
    寸法(mm)270×260×30カッター部回転式超硬刃(刃の交換可)適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
  • 分取用PLCプレート Merck(メルクミリポア)

    分取用PLCプレート

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷
    一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
    仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート寸法(mm)200×200
  • セルロースTLCプレート Merck(メルクミリポア)

    セルロースTLCプレート

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1箱(25枚)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
    寸法(mm)200×200固定タイプセルロース膜厚(μm)90
  • TLCプレート(ラックスプレート) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(ラックスプレート)

    Merck(メルクミリポア)
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)ほか
    翌々日出荷
    UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。
    仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート膜厚(μm)250
  • キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
  • クロマトホルダー マルエム[理化学・容器]

    クロマトホルダー

    マルエム[理化学・容器]
    379税込417
    1ケース(54本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質PPA×B×C(mm)86.8×138.4×20
  • クロマトチューブ マルエム[理化学・容器]

    クロマトチューブ

    マルエム[理化学・容器]
    8,298税込9,128
    1ケース(100本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)
  • 濃縮チップ アズワン

    濃縮チップ

    アズワン
    39,999税込43,999
    1個
    5日以内出荷
  • 自動切換バルブ 電装産業

    自動切換バルブ

    電装産業
    297,000税込326,700
    1個
    23日以内出荷
  • 低吸着マイクロプレート96ウェルプレート アズワン

    低吸着マイクロプレート96ウェルプレート

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
  • スマートカット CAMAG(カマグ)

    スマートカット

    CAMAG(カマグ)
    38,999税込42,899
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HPLC用配管ユニオン ジーエルサイエンス

    HPLC用配管ユニオン

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
  • HPLC用配管ユニオン ジーエルサイエンス

    HPLC用配管ユニオン

    ジーエルサイエンス
    17,980税込19,778
    1個
    24日以内出荷
  • フィルタ テクネ計測

    フィルタ

    テクネ計測
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィルター テクネ計測

    フィルター

    テクネ計測
    74,980税込82,478
    1個
    24日以内出荷
    仕様液体中ろ過効率(精度)(μm):5
  • 共通摺合クロマトカラム ガラスコック SIBATA(柴田科学)

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)377コック12/30
  • SPCクロマト管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマト管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
    材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160
  • SPCクロマトカラム PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
  • SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
  • クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    クロマトカラム PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 薄層クロマトグラフィー用 ガラス板 矢沢科学

    薄層クロマトグラフィー用 ガラス板

    矢沢科学(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組(10枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)

    アズワン
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • 薄層クロマトグラフィー装置 矢沢科学

    薄層クロマトグラフィー装置

    矢沢科学
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
  • 二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)

    二層式展開槽(TLC)

    CAMAG(カマグ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
  • 試薬スプレー SCHOTT(ショット)

    試薬スプレー

    SCHOTT(ショット)
    56,999税込62,699
    1個
    当日出荷
    試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。
    容量(mL)100アズワン品番2-4764-01
  • 吸着剤塗布用硝子板(TLCプレート) 矢沢科学

    吸着剤塗布用硝子板(TLCプレート)

    矢沢科学
    11,980税込13,178
    1組(10枚)
    9日以内出荷から18日以内出荷
  • トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTEC

    トーセル用ハウジング 1TSタイプ

    ADVANTEC
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
    TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
クロマトグラフィー製品