ピークタフオシネ 5個入ジーエルサイエンス当日出荷
材質PEEKねじ規格10-32UNF外径1/16アズワン品番62-7025-72耐圧(Pa)21.5M
PEEKユニオンジーエルサイエンス当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
ピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
スペシャルソープ液 50mL×2本ジーエルサイエンス当日出荷
石ケン膜流量計用の石ケン液です。
この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。
泡立ちが良く毒性はありません。
また、見やすいように緑色に着色してあります。
ピークタフコネクター フェラル 10個入ジーエルサイエンス3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
スーパーピークタフコネクタージーエルサイエンス3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
ピークタフコネクター クロスジーエルサイエンス3日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様4方
ピークタフコネクター ティージーエルサイエンス3日以内出荷から5日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
SUS ZDV ユニオンジーエルサイエンス5日以内出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)137.8ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72352アズワン品番63-8593-32
ナイロンチューブ 6×4 黒 10mジーエルサイエンス6日以内出荷
型式SNY-6外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)最小曲げ半径(mm)15色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)コード3004-72651アズワン品番63-8591-65
PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイルジーエルサイエンス11日以内出荷
PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。
また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。
チューブ外径(Φmm)2チューブ内径(Φmm)1長さ(m)10耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)コード3004-32121アズワン品番63-8591-64
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3