10ページ目: 磁性実験用品

521件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)

    SSA-Hタンマン

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1箱(5本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
    使用温度(℃)1600化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%
  • 灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら 角形 CWKAKUHAIシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
    タイプ釉薬付使用温度(℃)1050化学組成SiO2/53%、Al2O3/41%
  • CWるつぼふた CC印(ニッカトー)

    CWるつぼふた

    CC印(ニッカトー)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
    使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
  • PTFE 乳鉢 NR0215シリーズ フロンケミカル

    PTFE 乳鉢 NR0215シリーズ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製。PTFE乳棒付。
  • 磁製ルツボ アズワン

    磁製ルツボ

    アズワン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別B型 本体 280mLアズワン品番6-564-07
  • 鉄るつぼ用フタ アズワン

    鉄るつぼ用フタ

    アズワン
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • ジルコニウムるつぼ用フタ アズワン

    ジルコニウムるつぼ用フタ

    アズワン
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷から48日以内出荷
    材質ジルコニウム耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
  • 黒鉛トレー 角型 アズワン

    黒鉛トレー 角型

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    26日以内出荷から41日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • 黒鉛トレー 丸型 アズワン

    黒鉛トレー 丸型

    アズワン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
  • カッセロール (共柄) ナリカ

    カッセロール (共柄)

    ナリカ
    1,900税込2,090
    1個
    4日以内出荷
  • 蒸発皿 TGK(東京硝子器械)

    蒸発皿

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    DIN12-336対応
    材質ほうけい酸ガラス(3.3)底形状平底
  • メノウ乳鉢 スリット入 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    メノウ乳鉢 スリット入 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    26,900税込29,590
    1組
    24日以内出荷
    メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
    仕様乳棒付きタイプスリット入
  • アルミナ997るつぼ用ふたのみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997るつぼ用ふたのみ

    TGK(東京硝子器械)
    3,390税込3,729
    1枚
    6日以内出荷
    TGK品番0129-31-76-38
  • アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997るつぼのみ

    TGK(東京硝子器械)
    7,390税込8,129
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番0129-31-76-28
  • 合成石英蒸発皿 TGK(東京硝子器械)

    合成石英蒸発皿

    TGK(東京硝子器械)
    64,200税込70,620
    1枚
    17日以内出荷
    金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
    仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
  • 炭化ホウ素乳鉢 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    炭化ホウ素乳鉢 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)
    399,000税込438,900
    1組
    63日以内出荷
    炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。 モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。 BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
  • 乳鉢セット 石英ガラス製 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢セット 石英ガラス製

    TGK(東京硝子器械)
    82,900税込91,190
    1組
    102日以内出荷
    極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    8,498税込9,348
    1袋(5kg)ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)4000最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%密度(充填)2.8性質粗粒のアルミナ質で高固着力乾燥時間(時間)24
  • 特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)

    特殊耐火るつぼ CP

    CC印(ニッカトー)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質アルミナ型式CP
  • 特殊耐火るつぼ  MG CC印(ニッカトー)

    特殊耐火るつぼ MG

    CC印(ニッカトー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質マグネシア型式MG
  • ルツボ用フタ SSA-H用 CC印(ニッカトー)

    ルツボ用フタ SSA-H用

    CC印(ニッカトー)
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
  • ルツボ SSA-H 身のみ CC印(ニッカトー)

    ルツボ SSA-H 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • 石英ルツボ アズワン

    石英ルツボ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 特殊乳鉢 アズワン

    特殊乳鉢

    アズワン
    92,900税込102,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様乳棒付き
  • 石英蒸発皿 アズワン

    石英蒸発皿

    アズワン
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50アズワン品番3-6733-01
  • 石英るつぼ アズワン

    石英るつぼ

    アズワン
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    種別60mL容量(mL)60アズワン品番3-6714-04
  • 磁製るつぼ ナリカ

    磁製るつぼ

    ナリカ
    720税込792
    1個
    4日以内出荷
  • 鉄製るつぼ ナリカ

    鉄製るつぼ

    ナリカ
    600税込660
    1個
    5日以内出荷
    水酸化アルカリ類を強熱する時に使う耐火製の容器です。ふた付き。
    容量(mL)30
  • 窒化ケイ素乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)

    窒化ケイ素乳鉢

    伊藤製作所(粉砕機)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    軽量で耐食性が高く、破壊靭性と耐熱衝撃性に優れています。
    付属品乳棒材質窒化ケイ素商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 炭化ホウ素乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素乳鉢

    伊藤製作所(粉砕機)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
    付属品乳棒材質炭化ホウ酸商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • CW乳鉢(カトー形)用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    CW乳鉢(カトー形)用 乳棒

    CC印(ニッカトー)
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
    化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%商品タイプ乳棒のみ
  • カセロール ケニス

    カセロール

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
  • るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)

    るつぼ用マッフル

    CC印(ニッカトー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    3日以内出荷
    三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
  • マッフル(蓋付) ケニス

    マッフル(蓋付)

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
    適合るつぼ:15~50mL厚さ(mm)7規格上下1組
  • ニッケルるつぼ 蓋 ケニス

    ニッケルるつぼ 蓋

    ケニス
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
    純度(%)99.7
  • 残留炭素測定用るつぼ CC印(ニッカトー)

    残留炭素測定用るつぼ

    CC印(ニッカトー)
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    8日以内出荷
    石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。
    容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5
  • 高純度アルミナ乳棒 アズワン

    高純度アルミナ乳棒

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
    硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    仕様回転数(50/60Hz)(rpm):乳棒部/100/120、乳鉢部/6/7寸法(mm)210×350×600~775モーター上・下各1台 AC100V 46W/41W電源コード(m)4.5(2Pプラグ付き)
  • 高速スタンプミル 日陶科学

    高速スタンプミル

    日陶科学
    539,800税込593,780
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレスジャケット アズワン

    ステンレスジャケット

    アズワン
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)(最大)150
磁性実験用品