6ページ目: 磁性実験用品

520件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石英るつぼ アズワン

    石英るつぼ

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス
  • 石英蒸発皿 アズワン

    石英蒸発皿

    アズワン
    13,400税込14,740
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス
  • るつぼはさみ ナリカ

    るつぼはさみ

    ナリカ
    4,900税込5,390
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス製全長(mm)300
  • めのう乳鉢(深型セット) 伊藤製作所(粉砕機)

    めのう乳鉢(深型セット)

    伊藤製作所(粉砕機)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
  • めのう乳鉢(標準型セット) 伊藤製作所(粉砕機)

    めのう乳鉢(標準型セット)

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    被粉砕物に不純物が混入しません。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒
  • 薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)

    薬局形乳鉢用 乳棒

    CC印(ニッカトー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • CW灰分測定用灰皿(角型) CC印(ニッカトー)

    CW灰分測定用灰皿(角型)

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
  • るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)

    るつぼ用マッフル

    CC印(ニッカトー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    3日以内出荷
    三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
  • ジルコニウムるつぼ 蓋 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 蓋

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ジルコニウムるつぼ 本体 ケニス

    ジルコニウムるつぼ 本体

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Hるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1組(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
    使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
  • ジルコニア乳鉢セット アズワン

    ジルコニア乳鉢セット

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット材質部分安定化ジルコニア比重(g/cm3)6000
  • メノー乳鉢 アズワン

    メノー乳鉢

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
    材質めのう
  • 乳棒(化陶型) CC印(ニッカトー)

    乳棒(化陶型)

    CC印(ニッカトー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
    仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    1,440税込1,584
    1個
    当日出荷
    材質PTFE耐熱温度(℃)260
  • るつぼ用マッフル CC印(ニッカトー)

    るつぼ用マッフル

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
    適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3耐熱温度(℃)1550(常用)化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
  • るつぼ(A型) CC印(ニッカトー)

    るつぼ(A型)

    CC印(ニッカトー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
    耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
  • 蒸発ざら CC印(ニッカトー)

    蒸発ざら

    CC印(ニッカトー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミナマグネット乳鉢セット アズワン

    アルミナマグネット乳鉢セット

    アズワン
    154,000税込169,400
    1個
    当日出荷
  • めのうマグネット乳鉢セット アズワン

    めのうマグネット乳鉢セット

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
    材質(本体)めのう(SiO2 100%)
  • ニッケルるつぼ用蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    ニッケルるつぼ用蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
  • ニッケルるつぼのみ TGK(東京硝子器械)

    ニッケルるつぼのみ

    TGK(東京硝子器械)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
    肉厚(mm)1.0
  • ジルコニウムるつぼ 蓋のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 蓋のみ

    TGK(東京硝子器械)
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用 TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ ACE-120RC用

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1個
    4日以内出荷
    電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    外形寸法(mm)120用TGK品番129-31-74-14スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-120RC
  • 丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC TGK(東京硝子器械)

    丸型匣鉢用 用ふたのみ 997-150RC

    TGK(東京硝子器械)
    6,690税込7,359
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    外寸法(Φmm)150用TGK品番129-31-79-29品番997-150RC
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 90R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 90R

    TGK(東京硝子器械)
    4,490税込4,939
    1個
    10日以内出荷
    外径×高さH(Φmm×mm)90×50HTGK品番129-31-74-02スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-90R
  • アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R TGK(東京硝子器械)

    アルミナ丸型匣鉢のみ 997-150R

    TGK(東京硝子器械)
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    外形寸法(mm)150×50HTGK品番129-31-79-24品番997-150R
  • 角型匣鉢のみ ACE997-100S TGK(東京硝子器械)

    角型匣鉢のみ ACE997-100S

    TGK(東京硝子器械)
    8,490税込9,339
    1個
    5日以内出荷
    ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
    縦×横×高さH(mm)100×100×50HTGK品番129-31-80-22品番997-100S
  • ルツボ用フタ CC印(ニッカトー)

    ルツボ用フタ

    CC印(ニッカトー)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • ルツボ SSA-H B1 身のみ TGK(東京硝子器械)

    ルツボ SSA-H B1 身のみ

    TGK(東京硝子器械)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)30TGK品番696-30-06-04スペースCC品番B1高さ(mm)36外径(Φmm)46
  • ルツボ B型 身のみ CC印(ニッカトー)

    ルツボ B型 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    スペースCC
  • B型るつぼのみ BA-S TGK(東京硝子器械)

    B型るつぼのみ BA-S

    TGK(東京硝子器械)
    1,190税込1,309
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
  • アルミナるつぼふたのみ CA-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼふたのみ CA-1用

    TGK(東京硝子器械)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • アルミナるつぼのみ CA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ CA-1

    TGK(東京硝子器械)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm CC印(ニッカトー)

    SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm

    CC印(ニッカトー)
    7,098税込7,808
    1本
    6日以内出荷
    酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。
    材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
  • MG-12G角サヤ CC印(ニッカトー)

    MG-12G角サヤ

    CC印(ニッカトー)
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    耐食性にすぐれています。
    材質マグネシア99.6%外形寸法(mm)120×120×60H
  • CWるつぼ用 蓋のみ B/C兼用 無釉薬 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ用 蓋のみ B/C兼用 無釉薬

    CC印(ニッカトー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト 無釉薬
  • CWるつぼ B 身のみ 無釉薬 CC印(ニッカトー)

    CWるつぼ B 身のみ 無釉薬

    CC印(ニッカトー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    酸・アルカリに安定です。
    材質ムライト、無釉薬
  • 特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)

    特殊耐火るつぼ CP

    CC印(ニッカトー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • 焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ 日本ガイシ

    焼成用サヤ 匣鉢 NEWSIC(R) MARシリーズ

    日本ガイシ
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    炭化ケイ素の気孔を金属シリコンで埋め気孔率をゼロに限りなく近づけたNEWSIC(高強度緻密質SiC系セラミックス)です。高強度を強みとするNEWSICは常温から高温までの幅広い温度域で従来のSiC系耐火物の5倍(250MPa)の強度を実現しました。高強度により薄肉化・重量削減が可能で窯全体の昇温・冷却に必要なエネルギーが減らせるため製造プロセスのCO2削減と省エネルギー化に貢献します。銅やアルミニウム金属のものと同程度かつ従来耐火物の約10倍(メーカー比)の熱伝導率を持ちます急激な温度変化(急昇温急冷却)にも耐えるため昇温・冷却速度の調整により焼成時間を30~40%短縮することも可能です。酸化劣化がほとんど発生しないため寿命を従来の3~10倍に延ばすことができ廃棄物の削減やランニングコストの削減が見込まれます。
    仕様200×200×5/100Hその他0.1>寸法(mm)200×200×5/100H質量(kg)1.9:10比重3耐熱温度(℃)1350以下抵抗1.0×10^5熱伝導率(W/mk)180係数4.5比熱(J/kg・K)700アズワン品番60-0109-07ヤング率(GPa)350曲げ強度(MPa)250(室温~1300℃)気孔率(%)0%組成SiC/80%、Si/20%
磁性実験用品