絞り込み
ブランド
  • IKA(85)
  • アズワン(53)
  • 三商(25)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • Thermo Fisher Scientific(13)
  • ケニス(12)
  • CC印(ニッカトー)(9)
  • インターサイエンス(9)
  • エルメックス(7)
  • OMNI[科学研究・開発用品](6)
  • Scientific Industries(4)
  • テラオカ(ANEX)(4)
  • SPGテクノ(4)
  • ISO(4)
  • ADVANTEC(3)
  • InterScience(3)
  • 栄研化学(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
  • ニッピ(nippi)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
12,300税込13,530
1箱(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1組(100セット)
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
コロコロマッシャー用ホモジバッグ 三商コロコロマッシャー用ホモジバッグ三商
10,980税込12,078
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)130×195
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスルBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,590税込1,749
1袋(10本)
当日出荷
オートクレーブ可能です。
ビオラモ ホモジナイザーペッスル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ ホモジナイザーペッスルVIOLAMO(ビオラモ)
799税込879
1袋(10本)
当日出荷
安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)滅菌γ線滅菌済オートクレーブの可否
ホモジナイザーペッスル ケニスホモジナイザーペッスルケニス
799税込879
1組(10本)
当日出荷
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP寸法(mm)Φ5×84オートクレーブの可否
パワーマッシャー ケニスパワーマッシャーケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])450寸法(mm)143×34×103質量(g)92(電池除く)電源単4電池×2(付属)
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
乳鉢 アルミナ 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 アルミナ 乳棒付TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1組
7日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたアルミナ乳鉢です。 破壊靱性にも優れています。
アブソリュートミル用カッター着脱キット 大阪ケミカルアブソリュートミル用カッター着脱キット大阪ケミカル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
型番UP-50アズワン品番5-3400-18
ホモジナイザーペッスル BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスルBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(10本)
当日出荷
動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher ScientificディスポーザブルペッスルシステムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
サニスペック検体バッグ アズワンサニスペック検体バッグアズワン(1件のレビュー)
21,300税込23,430
1ケース(1000枚)
当日出荷
バッグミキサー用サンプルバッグです。 検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)180×300仕様γ線滅菌済材質PE(ポリエチレン)容量(mL)(ホモジナイズ)80~400アズワン品番2-2015-01
ポットミル HD-Bシリーズ CC印(ニッカトー)ポットミル HD-BシリーズCC印(ニッカトー)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
ボルティングクロス アズワンボルティングクロスアズワン
2,398税込2,638特価
1個(1m)
当日出荷から7日以内出荷
単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
メノウ球 10個入 アズワンメノウ球 10個入アズワン
1,990税込2,189
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ比重2.65化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
ホモジナイザー PTFEペストル 三商ホモジナイザー PTFEペストル三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
超音波ホモジナイザー 三井電気精機超音波ホモジナイザー三井電気精機
479,800税込527,780
1個
15日以内出荷
小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品マイクロチップ(Φ3mm)寸法(mm)155×290×310出力(W)50電源AC100V・50/60Hz方式超音波発振素子方式周波数(kHz)20本体質量(kg)4.5機能自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可)振動子Φ40×320mm
バイオマッシャーSP ケニスバイオマッシャーSPケニス
10,980税込12,078
1組(40セット)
3日以内出荷
内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターなし
乳化コネクター SPGテクノ乳化コネクターSPGテクノ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)ディスポホモジナイザーニッピ(nippi)
6,298税込6,928
1箱(50セット)
当日出荷
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
ゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付 Scientific Industriesゴム足付き樹脂製底板 Hzスイッチ穴付Scientific Industries
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ穴のある底板です。ボルテックスミキサー用です。
適合ボルテックスジェニー2(SI-0286)アズワン品番69-5584-78
ホモジナイザー交換用パーツ Friction Bearing IKAホモジナイザー交換用パーツ Friction BearingIKA
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
319,000税込350,900
1台
12日以内出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientificディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)Thermo Fisher Scientific
37,980税込41,778
1組(100本)
翌々日出荷から8日以内出荷
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
249,800税込274,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1箱(500枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み
るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ C型 用 フタCC印(ニッカトー)
399税込439
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
ステンレス乳棒 アズワンステンレス乳棒アズワン
28,908税込31,799
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28容量(mL)250アズワン品番4-2278-02
ステンレス乳鉢 アズワンステンレス乳鉢アズワン
9,603税込10,563
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10)容量(mL)250外径(Φmm)100アズワン品番4-2278-01
ビオラモ用ペンシルホモジナイザー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ用ペンシルホモジナイザーVIOLAMO(ビオラモ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135本体質量(kg)約100モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。アズワン品番4-2092-01持ち手寸法(mm)Φ18
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
BACct コロコロマッシャー 三商BACct コロコロマッシャー三商
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)総量50~100質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)ホモジナイズ袋:130×195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×220(突起部含む)
グラインダーペッスル 三商グラインダーペッスル三商
1,998税込2,198
1セット(10個)
4日以内出荷
先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商ホモジナイザー 硝子製 イボ付三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質ホウ珪酸ガラス
ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商ホモジナイザー 硝子製 イボなし三商
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質ホウ珪酸ガラス
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
249,800税込274,780
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ST型シャフトジェネレーターは組織および繊維状物質の粉砕用途に最適です。ノコギリ刃型は繊維状物質や組織の粉砕用に設計されています。高品質ステンレス製。
種別シャフトジェネレータ
ホモジナイザー アズワンホモジナイザーアズワン
273,000税込300,300
1個
翌々日出荷
0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別270×310×420~590mmアズワン品番1-7722-11
ホモジナイザー