絞り込み
適合試験管(Φmm)
立て数(本)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(56)
- 三商(41)
- Simport(39)
- ビーエム機器(33)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 三和化研工業(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ケニス(17)
- AXYGEN(17)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- マルエム[理化学・容器](13)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
- Thermo Scientific(8)
- コクゴ(7)
- ナリカ(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- Heathrow Scientific(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合試験管(Φmm)」から絞り込む

試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。仕様オートクレーブ可能寸法(mm)200×55
50mL遠沈管 滅菌
Celltreat¥72,980税込¥80,2781箱(500個)28日以内出荷ボール紙製ラックはリサイクル可能でかさばる発泡スチロール製ラックに代わる折りたたみ式ラックです。15&50mLスクリューキャップと15&50mLフィリップトップキャップ チューブオプションで利用可能。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。白くて大きなマーキングエリアは検体の識別に便利です。ノンパイロジェニック。仕様50mL 遠沈管-板紙ラック 1箱 500個入材質本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE色キャップ/緑、本体/透明目盛2.5mL間隔寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.45×29.45×127.40最大遠心力(G)16000g(RCF)アズワン品番68-5776-78最大容量(mL)50mLオートクレーブの可否可
50ポジションバイアルラック 9750-12シリーズ
JG Finneran¥29,980税込¥32,9781箱(5個)21日以内出荷積み重ねが可能。アルファベットと数字のインデックス付。オートクレーブ可能全長約19.3cm
4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)
bitstrong(ビットストロング)¥4,798税込¥5,2781袋(3個)7日以内出荷0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応。オートクレーブ可能なPP製。複数のラックを連結可能材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
バイアルケース(3区分) KK-420-03-00S(クリア)
ケルン¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷トレーの中でバイアルが転がるのを防止し、更に収納効率もアップ。定数薬剤の管理に最適なケースがここにあります。![試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763958-251120-02.jpg)
試験管立て
アーテック[学校教材・教育玩具]¥255税込¥2811個3日以内出荷科学実験にぴったり4本並べて使えるコンパクト試験管立て。試験管を4本同時に立てられる、理科実験用の試験管立てです。色や匂いの比較実験など、効率よく観察できます。軽量で持ち運びやすく、授業や学習に便利なスタンドです。組み立ても簡単で、学校教材や自由研究にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:160×50×67mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)160×50×67
積み重ねられる遠沈管ラック
アズワン¥11,400税込¥12,5401個翌々日出荷未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
ストレージボックス CF低温バイアル ポリカーボネート 非滅菌 1箱 5個入
Celltreat¥34,999~税込¥38,499~1箱(5個)19日以内出荷から22日以内出荷広い温度範囲に耐えるように設計された耐久性のあるポリカーボネート素材で作られており、使い捨てラックに代わる再利用可能なオートクレーブ可能な製品です。蓋と底部に通気孔があり、冷凍庫での真空密閉を防ぎます。収納ボックスの底面には、蓋の有無にかかわらず、個々の位置を簡単に識別できるよう、数字で表示されています。
グラスファイバーフィルターディスク プレフィルター バインダーフリー 1.0μm 滅菌 50個入
Celltreat¥32,699~税込¥35,969~1箱(50個)20日以内出荷から22日以内出荷フィルターシステムとボトルトップフィルターを使用して粘性又は粒子を含む溶液をろ過する際の目詰まりを防ぐためのプレフィルターです。滅菌ろ過する前に大きな粒子を除去し、ろ過速度を上げます。滅菌状態で個別に包装されています。
NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥91,980税込¥101,1781ケース(1包×1000個)93日以内出荷独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥35,980~税込¥39,578~1ケース(20包×20個)ほか93日以内出荷バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入
Thermo Scientific Nalgene¥53,980税込¥59,3781ケース(9包×50個)93日以内出荷バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入
Thermo Scientific Nalgene¥13,980税込¥15,3781ケース(10個)93日以内出荷Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
遠沈管ラック
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,399税込¥3,7391個6日以内出荷ラック側面に、引出し時に便利なタブがついています。、本体部分に書き込みスペースがあります。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
フリーズラック 81本立 10個入 IR-81シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥9,499税込¥10,4491箱(10個)6日以内出荷中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フリーズラック 50本立 10個入 IR-50シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥8,899税込¥9,7891箱(10個)6日以内出荷中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
フラスコレシーブ 2701シリーズ
アラム¥699~税込¥769~1個当日出荷サイズに合わせて上下逆さまに使用していただくと、様々な大きさのフラスコに対応することが出来ます。、柔らかい材質を使用しており、フラスコ設置面にある上下それぞれ8本の凸型節目は表面状態を問わずフラスコを安定させます。
4WAY フリッパー 4/12/32/32本立 5410シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥1,399税込¥1,5391個当日出荷サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは4色あります。(ナチュラル・青・緑・黄)仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:56×172×91●0.5/1.5/2.0mLチューブx32本/15mLx12本/50mLx4本●オートクレーブ対応●使用温度:-80℃~121℃
マイクロチューブラック 1.5mL
Thermo Scientific Nalgene¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー
Thermo Scientific Nalgene¥6,899税込¥7,5891個93日以内出荷Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入
Thermo Scientific Nalgene¥58,980税込¥64,8781ケース(20包×25個)93日以内出荷ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
ピペット収納ラック プラスチック 磁化
Celltreat1箱欠品中耐久性のあるABS樹脂製ラックは、平らな面に立てかけるだけでなく、実験用キャビネットや電気器具の金属側面に取り付けることもできます。 両面に強力マグネットがついているので、汎用性を向上角度のついた棚板により、ピペットに確実に、かつ簡単にアクセスできます。 サイドの窓からピペットのサイズ、色、種類を確認できます。 サイドブラケットには、ピペットフィラー、バルブ、ポンプを取り付けることができます。仕様●サイズ(W×D×H):293×100×400mm●色:白アズワン品番68-0311-38
イージーグリップワークステーションラック CF低温バイアル 40箇所 再利用可能 非滅菌 1箱 5個入
Celltreat¥38,199税込¥42,0191箱(5個)22日以内出荷個々の位置には自立式のフリーズクライオジェニックバイアルと連動するリブがあり、片手で簡単に開けることができます 4つのグリップフットで安定性を高め、使用中の滑りを軽減します。 収納効率を高めるロープロファイル設計 個々の位置を簡単に識別できるように英数字のラベルが貼られています。仕様●サイズ (D×W×H):193.80×95.25×22.86mmアズワン品番68-1911-38
PPCOメスシリンダーバラエティパック
MATRIX¥28,980税込¥31,8781本93日以内出荷PPCO製プラスチックメスシリンダーが7サイズセット USP Class VI オートクレーブ可 10~1,000 mLの7サイズ 青色PP製のベース 目盛り付き ASTMのClass B、 E1272とISO/DIN 7056に準拠 注意 :オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。仕様●材質●▼ラック:PPCO●▼底部:青色PPCO●容量(mL):10、25、50、100、250、500、1000●目盛り(mL):0.2、0.5、1、1、2、5、10●誤差(mL):±0.2、±0.34、±0.5、±1、±2、±4、±29●入数:各1アズワン品番67-6599-68
ユニラック フタ 10個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,299税込¥6,9291箱(10個)6日以内出荷ユニラックS500-80AS用フタ仕様●材質:フタ:A-PET●オートクレーブ可アズワン品番67-4744-65
ストレージラック 25本立
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,199税込¥2,4191個6日以内出荷フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。 2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。 積み重ねができます。 フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。 ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃アズワン品番67-5192-02
マルチラック S600シリーズ
Simport¥39,700税込¥43,6701箱(10個)12日以内出荷遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
マルチラック S600シリーズ
Simport¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65立て数(本)18適合チューブ50mL遠沈管
4-WAY FLIPPER(TM) ラック
Thermo Scientific¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-29
FlipStrip(TM) マイクロチューブラック(フタ付き)
Thermo Scientific¥3,998税込¥4,3981個24日以内出荷ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光ピンク●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-19
リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)
Thermo Scientific¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から8日以内出荷ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mLチューブ)。オートクレーブ可
FlipStrip(TM) マイクロチューブラック(フタ付き)
Thermo Scientific¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷ラックの積み重ね可能(フタ付き)。リバーシブルタイプ(0.2mL、0.5(0.6)mL、1.5mLチューブ)。オートクレーブ可仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼0.2mLチューブ8×12本●▼0.5(0.6)mLチューブ8×12本●▼1.5mLチューブ12本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-21
4-WAY FLIPPER(TM) ラック
Thermo Scientific¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷オートクレーブ可。4種類のチューブに対応したラック仕様●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数●▼50mLチューブ4本●▼15mLチューブ12本●▼0.5mLチューブ32本●▼1.5/2mLチューブ24本●入数:1個×1包アズワン品番65-5644-27












![試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67763958-251120-02.jpg)



































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)