絞り込み
ブランド
- アズワン(30)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- 三商(12)
- 新光化成(11)
- フロン工業(11)
- 光(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- サンプラテック(2)
- DURAN(2)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東洋リビング(1)
- リビング(1)
- SIMAX(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- TARSONS(1)
- DWK Life Sciences(1)
- 丸寿製陶(1)

デシケータ用棚板
アズワン¥3,630~税込¥3,993~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
モバイルドライ
リビング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166色ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
モバイルドライ
東洋リビング¥4,398税込¥4,8381個当日出荷除湿剤に代わる再生式の除湿ユニットです。 色がピンク色に変わったら、コンセントに差し込んで再生することで、繰り返し使えます。寸法(mm)116×76×33質量(g)193電源AC100~240V消費電力10W/h
真空ポリカデシケーター用 オプション
サンプラテック(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。材質PC型番95001
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2アズワン品番1-001-02棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
シリカゲル 乾燥剤
アズワン¥4,560~税込¥5,016~1袋(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!材質(フィルム)PET滅菌済
真空デシケーター用真空バルブのみ 229
Kartell(カルテル)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷TGK品番198-19-45-31材質本体材質:PC ニードル材質:PE寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5先端外径(Φmm)8
デシケーターふた 白
DWK Life Sciences¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から91日以内出荷玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
ユニットデシケーター用 予備棚板
アズワン¥1,020税込¥1,1221枚当日出荷適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
上口デシケーター用硝子コックのみ
TGK(東京硝子器械)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス
サンプラテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
アズワン¥9,710税込¥10,6811枚翌々日出荷適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-02
デシケーター LL用予備棚板
アズワン¥3,190税込¥3,5091枚翌々日出荷材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2アズワン品番1-007-02棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
デシケーターIW.HW用予備棚板
アズワン¥1,190税込¥1,3091枚翌々日出荷デシケーター(IWH、IW)用予備棚板適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kgアズワン品番1-018-02棚板寸法(mm)306×332×10
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
ガラス上口デシケーター用 コック付真空計
三商¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ガラス上口デシケーターにご使用頂けるコック付真空計です。フタのねじ口(GL32)に取り付けるだけです。真空度を目視で確認できます。バルブ(接続口径R1/4)を変えれば、外径の異なるチューブも接続できます。セット内容真空計、継ぎ手、ストレートボールバルブ、PTFEシールテープ材質継ぎ手:アクリル接続口径G1/4ねじ規格継ぎ手:GL32真空計(MPa)ゲージ範囲:-0.1~0