絞り込み
全長(mm)
- 89(1)
- 159(1)
- 282(1)
- 315(1)
- 338(1)
- 368(1)
最大開き幅(mm)
- 19(1)
- 30(1)
- 65(1)
- 95(1)
ブランド
- VWR
- モノタロウ(1)
- アズワン(38)
- 三商(37)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ケニス(20)
- climbing(クライミング)(12)
- ヤマナカ(11)
- 山口商工(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- JEIO TECH(6)
- 省栄製作所(5)
- HCL(5)
- イマオコーポレーション(3)
- ABA(3)
- 野中理化器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
89(1)
159(1)
282(1)
315(1)
338(1)
368(1)

リングクランプ 多目的クランプ
VWR¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
クランプ
VWR¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。材質クロムメッキニッケル
ムッフ付き温度計用クランプ
VWR¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
温度計用クランプ
VWR¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
ビーカー取付け用クランプ
VWR¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01











![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)