絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(56)
  • 三商(41)
  • Simport(39)
  • ビーエム機器(33)
  • 河村電器産業(24)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • 三和化研工業(19)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • ケニス(17)
  • AXYGEN(17)
  • マルエム[理化学・容器](13)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(12)
  • Thermo Scientific(8)
  • コクゴ(7)
  • ウルシヤマ金属工業(7)
  • ナリカ(7)
  • Kartell(カルテル)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合試験管(Φmm)から絞り込む
  • NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    91,980税込101,178
    1ケース(1包×1000個)
    93日以内出荷
    独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
  • Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    35,980税込39,578
    1ケース(20包×20個)ほか
    93日以内出荷
    バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
  • Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入 Thermo Scientific Nalgene

    Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入

    Thermo Scientific Nalgene
    53,980税込59,378
    1ケース(9包×50個)
    93日以内出荷
    バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
  • NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入 Thermo Scientific Nalgene

    NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入

    Thermo Scientific Nalgene
    13,980税込15,378
    1ケース(10個)
    93日以内出荷
    Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
    仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
  • マイクロチューブラック 1.5mL Thermo Scientific Nalgene

    マイクロチューブラック 1.5mL

    Thermo Scientific Nalgene
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
    仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
  • NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー Thermo Scientific Nalgene

    NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー

    Thermo Scientific Nalgene
    6,899税込7,589
    1個
    93日以内出荷
    Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
    仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
  • Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1ケース(20包×25個)
    93日以内出荷
    ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
    仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
  • ボトルラック PC Thermo Scientific Nalgene

    ボトルラック PC

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
    仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
  • Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    6,798税込7,478
    1箱(1包×4個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない。上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
  • Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    USP Class VI。アイスバスやウォーターバスの中で浮かない。繰り返しオートクレーブ可
  • Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可
  • スラントラック(PC) 5935シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    スラントラック(PC) 5935シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能。記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易。積み重ね可能。ウォーターバス内で浮かない
  • チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PP) 5930シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,919税込12,011
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
  • チューブラック(PC) 5929シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PC) 5929シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない
試験管立て/ラック