絞り込み
ブランド
- ナリカ
- アイワ医科工業(76)
- アズワン(68)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(53)
- ヴェルヴォクリーア(29)
- 本多電子(28)
- ブランソン(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- シャープ(13)
- ユーアイ化成(12)
- SARAYA(サラヤ)(10)
- 新光化成(9)
- ケニス(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- アイワ(6)
- ヤマト科学(5)
- オオモリ(4)
- ツインバード(4)
- ブランドをもっと見る
特価

超音波洗浄器
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個4日以内出荷卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。付属品洗浄かご、洗浄ホルダー種別G-504US寸法(mm)200×132×127出力(W)35電源AC100V槽内寸法(mm)タンク:153×94×42周波数(kHz)43タンク容量(mL)500定格運転時間(分)5
超音波洗浄器
ナリカ¥128,000~税込¥140,800~1個4日以内出荷から5日以内出荷高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100V周波数(kHz)38タイマー最大60分(1分単位)
試験管洗浄器 TW-20
ナリカ¥96,000税込¥105,6001個22日以内出荷水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。材質塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個ホース径(Φmm)12×18ブレードホース寸法(Φ×mm)400×450収納本数(本)Φ16mmサイズ約150本給水口Φ13mm排水口径(Φmm)32
洗浄濃縮液(クリーンエース)アルカリ性タイプ
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個(1kg)4日以内出荷環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。液性アルカリ性
洗浄濃縮液(クリーンエースS) 中性タイプ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(1kg)4日以内出荷超音波洗浄にも使えます 環境ホルモン、リン、窒素を含まない環境に配慮した洗浄液で、従来の洗浄液よりリンス性、消泡性、低温における洗浄効果に優れていますので一般試験器具の洗浄の他、超音波洗浄器に最適です。また、腐食性がないため衣類、皮膚に無害で取扱いが簡単です。用途アルカリに弱い器具(金属器具、ガラス石英製の器具、精密ガラス器具など)の洗浄に最適です。液性中性
























![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)