絞り込み
ブランド
- アイワ医科工業
- アズワン(29)
- 本多電子(16)
- エスエヌディ(14)
- ヴェルヴォクリーア(10)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- ナリカ(7)
- ケニス(6)
- アイワ(6)
- ツインバード(4)
- シチズン(3)
- シャープ(3)
- 日本ケミコート化成(3)
- ヤマト科学(2)
- 新光化成(2)
- 東京超音波技研(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- クリーンケミカル(2)
- 日本アレックス(2)
- ブランドをもっと見る

超音波洗浄機
アイワ医科工業¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷板金加工溶接構造の水槽でプレス絞り水槽と異なり、余裕の板厚で製作しています。 上部開口面積と底部面積が同じで、槽内の四隅は20mmのアール付でゴミの付着を防ぎます。 洗浄液を温めるヒーターを内蔵。サーモスタットにより常に一定温度に保ちます。 オーバーフロー機構・給水口・カラ発振停止機構・終了ブザーを装備しています。付属品蓋、洗浄カゴ、排水アミ、排水ホース材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304寸法(mm)600×250×280質量(kg)12出力(W)250容量(L)13電源(V)AC100(50/60Hz)洗浄槽内寸法(mm)550×150×150排水1/2"ボールバルブ外装発振周波数(kHz)28タイマー15分計または連続
超音波ピペット洗浄器
アイワ医科工業¥369,800~税込¥406,780~1個8日以内出荷操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブ発振周波数(kHz)28タイマー0~15分または連続

















![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)