絞り込み
全長(mm)
- 100~200未満(1)
- 500~600未満(2)
毛材
- PBT(3)
適合器具
- チューブ・パイプ(2)
- 注射器(1)
毛丈(mm)
- 30
- 7(3)
- 10(3)
- 12(4)
- 18(4)
- 20(8)
- 22(3)
- 25(6)
- 27(3)
- 35(7)
- 40(12)
- 50(16)
- 55(5)
- 60(9)
- 70(3)
- 75(11)
- 80(6)
- 90(5)
- 100(5)
- 120(3)
- 毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(3)
- 高砂(3)
ブラシとは、実験器具を洗浄する際に用いられる道具のこと。主な使用環境としてあげられるのは、研究室や病院などの施設です。ブラシの毛材には、薬品の影響を受けにくく、耐久性に優れたナイロンをはじめ、動物の毛やシリコンゴムなどの素材が使われています。ブラシの軸の素材は錆びにくいステンレスやスチールのものが多いです。ブラシは洗浄する器具にフィットするようにデザインされています。そのため、注射器用、ビーカー用、フラスコ用など、豊富な種類のブラシから器具にあったものを選択することが可能です。

HPMペン磁性ブラシ
高砂¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。材質本体/PP、毛/ポリエステル質量(g)40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30外寸(mm)22×155
ハンド磁性ブラシ
高砂¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。種別HPMシリーズ材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル耐熱温度(℃)120
注射器洗浄ブラシ PBT毛 青 ABSシリーズ
アズワン¥459税込¥5051本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)120毛色青芯材SUS304適合器具注射器
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,790税込¥1,9691本8日以内出荷から31日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
HPMハンド磁性ブラシ角型
高砂¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷金属探知機対応品です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル質量(g)280線径(Φmm)0.6毛丈(mm)30耐熱温度(℃)120毛のかたさハード
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-30シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
『洗浄周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ブラシ
- 実験研究用カゴ/バスケット