絞り込み
ねじの呼び
- M14(4)
- M16(26)
長さ(mm)
- 25(11)
- 30(13)
- 35(19)
- 40(16)
- 45(18)
- 50(18)
- 55(12)
- 60(13)
- 65(11)
- 70(10)
- 75(10)
- 80(8)
- 85(2)
- 90(7)
- 100(8)
- 110(6)
- 120(6)
- 130(5)
- 140(4)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

丸(5)

皿(17)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
- SUS316L(2)
- 鉄(17)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(23)

十字穴(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒クロメート(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・黒クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
- 2
- 0.25(30)
- 0.35(72山)(44)
- 0.4(338)
- 0.45(56山)(316)
- 0.5(1,041)
- 0.6(267)
- 0.7(36山)(1,346)
- 0.75(49)
- 0.79(32山)(59)
- 0.8(1,021)
- 0.9(28山)(45)
- 1(864)
- 1.05(24山)(67)
- 1.25(591)
- 1.27(20山)(51)
- 1.41(18山)(53)
- 1.5(150)
- 1.58(16山)(55)
- 1.75(75)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- コノエ(2)
- ハーフェレ(1)
- 大阪魂(25)
コノエ・ハーフェレ・大阪魂
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥169~税込¥186~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥139~税込¥153~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理なし穴の形状スリ割り
ユニクロHS(トガリサキ
大阪魂¥867税込¥9541個翌々日出荷長さ(mm)50ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:6.4/2欄:10寸法S(mm)8.175寸法e(mm)9.149寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM16寸法dt(mm)4
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm
ハーフェレ¥25,980~税込¥28,578~1セット(5000個)21日以内出荷家具に適したユーロネジです。用途金物の固定など仕様ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ材質スチールねじピッチ(mm)2内径(Φmm)2.8外径(Φmm)4.2頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥52,980税込¥58,2781箱(50個)翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30
(-)皿小ねじ(SUS316L)
大阪魂¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30