絞り込み
全長(mm)
- 175(2)
- 205(2)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(4)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 300(3)
- 305(1)
- 310(2)
- 350(1)
- 380(1)
- 395(1)
- 505(1)
最大開き幅(mm)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 60(1)
- 80(4)
- 100(3)
- 105(1)
- 125(1)
- 135~165(1)
- 145(1)
ブランド
- ヤマナカ
- モノタロウ(1)
- アズワン(38)
- 三商(37)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- ケニス(21)
- climbing(クライミング)(12)
- 山口商工(11)
- 日本理化学器械(NRK)(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- コクゴ(7)
- テラオカ(ANEX)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- JEIO TECH(6)
- VWR(5)
- 省栄製作所(5)
- HCL(5)
- イマオコーポレーション(3)
- ABA(3)
- 野中理化器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
175(2)
205(2)
230(4)
300(3)
305(1)
310(2)
350(1)
380(1)
395(1)
505(1)

D型クランプ
ヤマナカ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。付属品スペアキャップ材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
パワーグリップクランプ
ヤマナカ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ)
Wクランプ
ヤマナカ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18

















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)