絞り込み
ブランド
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

ムッフ
ケニス¥939~税込¥1,033~1個当日出荷N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質アルミ合金
直角クランプ(角型ムッフ)
ケニス(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
アングル用ムッフ
三商¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
ムッフ
三商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
クロスムッフ
ヤマナカ¥798税込¥8781個欠品中組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
クロスジョイント/クロスムッフ
ヤマナカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
ムッフ
ヤマナカ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
回転式ムッフ
アズワン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)16までアズワン品番4-3720-01
ムッフ
アズワン¥2,810税込¥3,0911個当日出荷固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。種別サポート付きアズワン品番1-7494-12
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個当日出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
ステンレス製アングルムッフ
三商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
クロスジョイント/クロスムッフ
ケニス(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個欠品中シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240



















































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)