絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 13(5)
- 16(1)
- 29(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(5)
- 亜鉛合金(1)
ブランド
- ヤマナカ
- 三商(24)
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- テラオカ(ANEX)(8)
- ケニス(7)
- コクゴ(6)
- climbing(クライミング)(3)
- 野中理化器製作所(3)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- レオナ(1)
- VWR(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13(5)
16(1)
29(1)

ムッフ
ヤマナカ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
クロスムッフ
ヤマナカ¥798税込¥8781個当日出荷組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
クロスジョイント/クロスムッフ
ヤマナカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
締付金具
ヤマナカ¥5,990~税込¥6,589~1個7日以内出荷ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
ステンレスマルチムッフ
ヤマナカ¥3,190税込¥3,5091個7日以内出荷凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01