2ページ目: ムッフ

95件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • 理振ムッフ アズワン

    理振ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
  • ムッフ BHシリーズ アズワン

    ムッフ BHシリーズ

    アズワン
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
    軽量で耐薬性に優れています。
    仕様ツメなし材質アルミニウム合金寸法(mm)110×35×35適合パイプ径(Φmm)最大13アズワン品番4-3691-11
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。
    挟み幅約23mm使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
  • ナショナルムッフ Bタイプ 三商

    ナショナルムッフ Bタイプ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    枠棒を三方向に90℃に固定します。
    材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄適合Φ13mm用
  • S型ムッフ 三商

    S型ムッフ

    三商
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)8~16
  • 角型ムッフ 三商

    角型ムッフ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ 蝶ネジ付 角型

    コクゴ
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    特長。蝶ネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    S型とG型は13mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。
    材質亜鉛ダイカストクロムめっき締付範囲(Φmm)8~18
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン
    1,450税込1,595
    1個
    欠品中
    軽量で、強度・耐食性に優れています。
  • Cムッフ C-13 テラオカ(ANEX)

    Cムッフ C-13

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9305質量(g)76
  • ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-20A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
    材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1個
    当日出荷
    支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
    材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    締付範囲(Φmm)10~18TGK品番561-54-66-02
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ T-13A

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    材質スチールTGK品番561-55-17-52摘要外径13Φmm
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン
    5,990税込6,589
    1個
    7日以内出荷
    ALJは差込口が2ヶ所あり本体の固定する方向によって差込口が選ぶことができます(同時に使用することは出来ません)。A100は実験台等の上に組立棒で枠組みを作るのに使用可能です。B85は2本のボルト付きですので、試験台等の上にスタンドを組む際に組み立て棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付け可能です。
  • ステンレス製角型ムッフ 野中理化器製作所

    ステンレス製角型ムッフ

    野中理化器製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
  • アングルムッフ 野中理化器製作所

    アングルムッフ

    野中理化器製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
    材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)寸法(mm)25×25×50溝幅(mm)4適合パイプ径(Φmm)13
  • クロスジョイント アズワン

    クロスジョイント

    アズワン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    Φ13パイプをクロス方向に固定するための金具です。
    仕様材質:アルミダイキャスト 適合パイプ:Φ13アズワン品番65-2795-70
  • グローバルムッフ アズワン

    グローバルムッフ

    アズワン
    349税込384
    1個
    当日出荷
    Φ13パイプを3方向に組むための固定金具です。
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19挟み幅約23mm材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
    取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
  • 理振ムッフ 三商

    理振ムッフ

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    パイプなどをクロスして固定することができます。
    種別Φ13mm用
  • 角型ムッフ SH型 赤 三商

    角型ムッフ SH型 赤

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    使用径(Φmm)6~16材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • ステンレス製角ムッフ 爪付 三商

    ステンレス製角ムッフ 爪付

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
    締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス製角ムッフ 三商

    ステンレス製角ムッフ

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
    適合パイプ径(Φmm)6~13仕様蝶ねじタイプ
  • ステンレス製Cムッフ 三商

    ステンレス製Cムッフ

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
    適合サイズΦ13mmパイプ
  • ナショナルムッフ Aタイプ 三商

    ナショナルムッフ Aタイプ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    枠棒を三方向に90℃に固定します。
    材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄種別Φ13mm用
  • N型ムッフ ツメ付 三商

    N型ムッフ ツメ付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~16
  • V型ムッフ 三商

    V型ムッフ

    三商
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~18
  • ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ トンボネジ付 角型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    特長。トンボネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型

    コクゴ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
  • 連結具 ヤマナカ

    連結具

    ヤマナカ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Φ16mmを固定する事ができます
    材質ステンレス鋼鈑製アズワン品番61-3732-33
  • 締付金具 ヤマナカ

    締付金具

    ヤマナカ
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様台取付(mm):~65支柱サイズ(mm)Φ13用
ムッフ