2ページ目: ムッフ

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレス製角ムッフ T-20A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-20A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
    材質ステンレス(SUS304)適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321質量(g)409
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    3,663税込4,029
    1個
    当日出荷
    支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
    材質高張力亜鉛合金ダイカストアズワン品番5-4034-01
  • 角ムッフ T-18A SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-18A SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    6,890税込7,579
    1個
    4日以内出荷
    型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
    締付範囲(Φmm)10~18TGK品番561-54-66-02
  • ステンレス角ムッフ 特大 T-20A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ 特大 T-20A

    TGK(東京硝子器械)
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    締付範囲(Φmm)10~20仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)

    ステンレス角ムッフ T-13A

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)

    ステンレスアングルムッフ

    TGK(東京硝子器械)
    3,890税込4,279
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    実験用組立スタンドなどにご利用ください。
    締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • C型ムッフ スチール製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ スチール製

    TGK(東京硝子器械)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    材質スチールTGK品番561-55-17-52摘要外径13Φmm
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    使用径(Φmm)2~28取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19挟み幅約23mm材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    SUS304プレス成型品。回転式角度調整固定用ビス付。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。回転式。固定用ビスなし。スタンドに斜補強棒を設置する際に便利です。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    SUS304プレス成型品。軽くて丈夫で90°に確実に固定できます。
    取付可能パイプ径(Φmm)13×13
  • ステンレスムッフ 三商

    ステンレスムッフ

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス精密鋳造品。丸パイプ、角パイプ共に使用することができます。
    取付可能パイプ径(Φmm)8~13・口13×8~13・口13
  • 理振ムッフ 三商

    理振ムッフ

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    パイプなどをクロスして固定することができます。
    種別Φ13mm用
  • 角型ムッフ SH型 赤 三商

    角型ムッフ SH型 赤

    三商
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    通常のダイキャスト製品に比べ比重が小さいので軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。
    使用径(Φmm)6~16材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
  • ステンレス製角ムッフ 爪付 三商

    ステンレス製角ムッフ 爪付

    三商
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    ご好評のステンレス製角ムッフの爪付タイプです。
    締付範囲(Φmm)10~18
  • ステンレス製角ムッフ 三商

    ステンレス製角ムッフ

    三商
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、実験用組立スタンドなどには最適です。
    適合パイプ径(Φmm)6~13仕様蝶ねじタイプ
  • ステンレス製Cムッフ 三商

    ステンレス製Cムッフ

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスSUS304製。組み立てスタンドに使用しても安全なように、突起を少なくし、コンパクトなサイズに仕上げました。耐蝕性、耐久性、耐薬品性に優れているので、錆を嫌う場所でのパイプ固定金具としてご使用下さい。
    適合サイズΦ13mmパイプ
  • ナショナルムッフ Aタイプ 三商

    ナショナルムッフ Aタイプ

    三商
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    枠棒を三方向に90℃に固定します。
    材質本体:アルミ合金、ボルト:鉄種別Φ13mm用
  • N型ムッフ ツメ付 三商

    N型ムッフ ツメ付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~16
  • V型ムッフ 三商

    V型ムッフ

    三商
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    使用径(Φmm)9.5~18
  • ムッフ トンボネジ付 角型 コクゴ

    ムッフ トンボネジ付 角型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    特長。トンボネジ付(13Φまで可能)
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型

    コクゴ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    特長。合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
  • ムッフ(大型) ケニス

    ムッフ(大型)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    BM型は大型で22mmΦまでのパイプ・支柱を固定できます。 TD型は開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることのできる、固定型ムッフです。
    材質アルミニウム合金締付範囲(Φmm)9.5~22
  • ステンレスマルチムッフ ヤマナカ

    ステンレスマルチムッフ

    ヤマナカ
    3,190税込3,509
    1個
    7日以内出荷
    凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
    材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
  • ステンレス製Cムッフ C-13SUS テラオカ(ANEX)

    ステンレス製Cムッフ C-13SUS

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
    材質ステンレス(SUS304)適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313質量(g)57
  • 万能ムッフ VWR

    万能ムッフ

    VWR
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
    材質クロムメッキニッケル適合パイプ径(Φmm)19までアズワン品番5-3007-01
  • 固定式ムッフ アズワン

    固定式ムッフ

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)角度(°)90(固定)適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番6-771-01
  • C型ムッフ SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    C型ムッフ SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    1,390税込1,529
    1個
    4日以内出荷
    直交する2本のパイプや棒を1回の締付けで固定します。錆を嫌う場所でのパイプ(Φ13mm)固定金具として使用し、耐食性、耐久性、耐薬品性にすぐれています。
    材質SUS304TGK品番561-55-17-53摘要外径13Φmm
  • ムッフアングル用 ケニス

    ムッフアングル用

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
ムッフ