絞り込み
耐荷重(kg)
  • 30
  • 5(3)
  • 8(6)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(23)
  • 25(29)
  • 27(3)
  • 29(1)
  • 29.94(1)
  • 35(10)
  • 45(10)
  • 45.36(1)
  • 50(8)
  • 59.87(1)
  • 60(5)
  • 80(3)
  • 102.97(1)
  • 110(1)
  • 112.04(1)
最高高さ(mm)
  • 140(1)
  • 147(1)
  • 170(1)
  • 400(5)
最低高さ(mm)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 90(2)
  • 95(3)
  • 100(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • 三商(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ケニス(1)
  • シグマ光機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
8(6)
20(23)
25(29)
27(3)
30
35(10)
45(10)
50(8)
60(5)
80(3)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • アルミ合金ラボジャッキ ケニス

    アルミ合金ラボジャッキ

    ケニス(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
    材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
  • 精密ラボジャッキ シグマ光機

    精密ラボジャッキ

    シグマ光機(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。 構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質アルミニウム表面処理BAL(クロアルマイト処理)平行度(mm)0.1平行度(μm)100分解能(mm)0.1移動ガイドパンタグラフ方式
  • ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
  • カラーラボジャッキ TRUSCO

    カラーラボジャッキ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。オートクレーブ可能です。
    材質電解処理アルミ昇降方式ノブ回転
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ SwissBoy 三商

    ラボジャッキ SwissBoy

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
    材質アルミニウム
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ

    テラオカ(ANEX)
    119,000税込130,900
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
  • ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    68,600税込75,460
    1台
    5日以内出荷
    上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス) TGK(東京硝子器械)

    ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)

    TGK(東京硝子器械)
    114,700税込126,170
    1台
    5日以内出荷
    型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ