絞り込み
耐荷重(kg)
  • 20(3)
  • 25(15)
  • 27(4)
  • 35(6)
  • 110(1)
最高高さ(mm)
  • 245(13)
  • 250(5)
  • 273(1)
  • 300(6)
  • 385(8)
最低高さ(mm)
  • 75
  • 10(1)
  • 31(3)
  • 49(3)
  • 50(4)
  • 54(3)
  • 55(6)
  • 60(2)
  • 64(2)
  • 70(15)
  • 76(2)
  • 80(12)
  • 88(6)
  • 89(2)
  • 90(4)
  • 95(5)
  • 100(6)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 120(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(22)
ブランド
  • 三商(8)
  • ワーゼフ(5)
  • ケニス(5)
  • コクゴ(4)
  • アズワン(3)
  • テラオカ(ANEX)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
20(3)
25(15)
27(4)
35(6)
110(1)
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ ノブ式 三商

    ラボジャッキ ノブ式

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カラージャッキー ワーゼフ

    カラージャッキー

    ワーゼフ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
  • ラボラトリージャッキ ノブ式 コクゴ

    ラボラトリージャッキ ノブ式

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    上下板ステンレス(SUS304)
    タイプノブ式
  • シリコンマット付きラボジャッキ アズワン

    シリコンマット付きラボジャッキ

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷
    上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
    材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ

    ラボジャッキ(ラチェット式)

    ワーゼフ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
  • シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ワーゼフ

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ワーゼフ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
    材質ステンレス
  • ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード

    テラオカ(ANEX)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
  • オールステンレスジャッキ(ノブ式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。 側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • オールステンレスジャッキ(ラチェット式) ケニス

    オールステンレスジャッキ(ラチェット式)

    ケニス
    42,900税込47,190
    1個
    5日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質ステンレスSUS304
  • ラボジャッキ オールステンレス製 三商

    ラボジャッキ オールステンレス製

    三商
    37,900税込41,690
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    スラストベアリング仕様です。
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ラチェット式 三商

    テラジャッキ ラチェット式

    三商
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • コーティングラボジャッキ アズワン

    コーティングラボジャッキ

    アズワン(1件のレビュー)
    14,000税込15,400
    1台
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
    材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボジャッキ(ノブ式) ケニス

    ラボジャッキ(ノブ式)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
    材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
  • テラジャッキ コクゴ

    テラジャッキ

    コクゴ
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)
    材質ステンレス
  • テラジャッキ ノブ式 三商

    テラジャッキ ノブ式

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
    材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
  • ラボジャッキ ラチェット式 三商

    ラボジャッキ ラチェット式

    三商
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75
  • シリコンゴム付ジャッキ 三商

    シリコンゴム付ジャッキ

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
    材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • テラジャッキ ステンレスタイプ 三商

    テラジャッキ ステンレスタイプ

    三商
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
    材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
  • コーティングラボジャッキ コクゴ

    コーティングラボジャッキ

    コクゴ
    12,880税込14,168
    1台
    7日以内出荷
    上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
    タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
  • ラボラトリージャッキ ラチェット式 コクゴ

    ラボラトリージャッキ ラチェット式

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
    上下板ステンレス(SUS304)
    タイプラチェット式
ラボジャッキ