絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2(14)
- M3(32)
- M5(10)
- M6(8)
- M8(2)
- No.0(5)
- No.1(10)
長さ(mm)
- 6(8)
- 8(9)
- 9(3)
- 10(12)
- 12(10)
- 15(5)
- 16(8)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(1)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(11)
- SCM435(4)
- SWRCH(1)
頭部形状

フランジボタン(2)

低頭(10)

平(7)

極低頭(5)

超極低頭(3)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(3)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- クローム(5)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(2)
- 亜鉛メッキ(3)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(10)
0.7(36山)
ねじ穴寸法
- No.2(6)
No.2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(5)
- TRUSCO(2)
- ハーフェレ(5)
- 大阪魂(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ハーフェレ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(14)
M3(32)
M4
M5(10)
M6(8)
M8(2)
No.0(5)
No.1(10)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219税込¥2411パック(6本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(22本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
連結ネジ2個 M4ネジ付
ハーフェレ¥879税込¥9671セット(100個)8日以内出荷二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途帆立ての連結仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスねじ径M4長さL(mm)15仕上ニッケルメッキ穴の形状プラスマイナス
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質鉄/三価めっき色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目入数(本)ねじ:100
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(5000個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4仕上亜鉛メッキ
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20
ハーフェレ¥599~税込¥659~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:トルクスT20ねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上ニッケルメッキ