絞り込み
高さ(mm)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 492(2)
  • 600(8)
  • 760(1)
  • 800(3)
  • 809(1)
  • 815(1)
  • 900(1)
  • 930(1)
  • 950(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(9)
  • キャニオン(5)
  • アズワン(3)
  • ケニス(2)
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • サカエ(1)
  • シンコー(1)
  • クラフトワーク(1)
間口(mm)
  • ~500(5)
  • ~1000(12)
奥行(mm)
  • ~500(18)
  • ~1000(12)
棚段数
  • 2
  • 3(36)
  • 4(4)
  • 5(13)
耐荷重(kg)
  • 5(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 60(2)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 150(10)
  • 200(5)
5・20・30・50・60・75・100・150・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワゴン ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン ステンレス製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202奥行(mm)400間口(mm)600段数天地2段積載荷重(kg)60/段全高(mm)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75
  • ワゴン アングルタイプ ステンレス製 モノタロウ

    ワゴン アングルタイプ ステンレス製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
    用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など仕様組立式質量(kg)約13車輪径(Φmm)75材質(本体)SUS304材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)400間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600段数2全高(mm)600キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • 組立式ステンレスワゴン ケニス

    組立式ステンレスワゴン

    ケニス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430)

    TRUSCO
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)

    TRUSCO
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)

    TRUSCO
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
  • SDカート アズワン

    SDカート

    アズワン
    ¥35,500税込¥39,050
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)600×450×800高さ(mm)800
  • ステンレスカート クラフトワーク

    ステンレスカート

    クラフトワーク
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスSUS304製の棚2段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数2
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304)

    TRUSCO
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO

    クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

    TRUSCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷
    導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
    材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式洗浄パンワゴン ケニス

    折りたたみ式洗浄パンワゴン

    ケニス
    ¥139,800税込¥153,780
    1台(1台)
    15日以内出荷
    棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。
    付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120質量(kg)12段数2段キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール耐荷重(kg)20/段
  • ステンレスワゴン(SUS430) シンコー

    ステンレスワゴン(SUS430)

    シンコー
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています 耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています
    用途ワゴン2段仕様段数2段
  • W21型ステンレスワゴン SUS430 キャニオン

    W21型ステンレスワゴン SUS430

    キャニオン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。
    材質(本体)SUS430段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W21型ステンレスワゴン ゴム車 キャニオン

    W21型ステンレスワゴン ゴム車

    キャニオン
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷
    棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
    材質(本体)SUS304段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W21型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車 キャニオン

    W21型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車

    キャニオン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    3日以内出荷
    棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。
    材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数2全高(mm)950材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W19型ウォーキングワゴン ゴム車 キャニオン

    W19型ウォーキングワゴン ゴム車

    キャニオン
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    15日以内出荷
    大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。
    高さ(mm)(ガード)50段数2全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • W19型ウォーキングワゴン ナイロンウレタン車 キャニオン

    W19型ウォーキングワゴン ナイロンウレタン車

    キャニオン
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    15日以内出荷
    棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。
    高さ(mm)(ガード)50材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数2全高(mm)950材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)

    TRUSCO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスアジャスターをつけたラックです。
    材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)

    TRUSCO
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • ヘビーカート アズワン

    ヘビーカート

    アズワン
    ¥91,300税込¥100,430
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)660×450×900高さ(mm)900
ステンレス製ワゴン