絞り込み
高さ(mm)
  • 530(2)
  • 600(2)
  • 730(4)
  • 740(2)
  • 800(1)
  • 815(1)
  • 830(1)
  • 900(2)
  • 920(1)
  • 975(2)
ブランド
  • ERECTA(エレクター)(1)
  • サカエ(12)
間口(mm)
  • ~500(4)
  • ~1000(12)
奥行(mm)
  • ~500(12)
  • ~1000(4)
棚段数
  • 2(9)
耐荷重(kg)
  • 75
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(14)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(20)
  • 50(60)
  • 60(17)
  • 66(16)
  • 80(9)
  • 100(35)
  • 120(20)
  • 150(58)
  • 180(3)
  • 200(93)
  • 300(14)
  • 400(4)
  • 450(5)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

    サカエ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    サカエ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)75色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)

    サカエ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式)

    サカエ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式)

    サカエ
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)

    サカエ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)

    サカエ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

    サカエ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75
  • ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付) サカエ

    ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付)

    サカエ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920グリーン購入法適合
ステンレス製ワゴン