絞り込み
高さ(mm)
  • 530(2)
  • 600(2)
  • 730(4)
  • 740(2)
  • 800(1)
  • 815(1)
  • 830(1)
  • 900(2)
  • 920(1)
  • 975(2)
ブランド
  • サカエ(12)
  • ERECTA(エレクター)(1)
間口(mm)
  • ~500(4)
  • ~1000(12)
奥行(mm)
  • ~500(12)
  • ~1000(4)
棚段数
  • 2(9)
耐荷重(kg)
  • 75
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(7)
  • 30(4)
  • 40(18)
  • 50(59)
  • 60(18)
  • 66(16)
  • 80(6)
  • 90(3)
  • 100(33)
  • 120(20)
  • 150(53)
  • 180(3)
  • 192(2)
  • 200(75)
  • 300(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
530(2)
600(2)
730(4)
740(2)
800(1)
815(1)
830(1)
900(2)
920(1)
975(2)
  • ステンレスCSワゴン サカエ

    ステンレスCSワゴン

    サカエ
    48,980税込53,878
    1台ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車)

    サカエ
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304材質(車輪)ナイロンウレタン車キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)

    サカエ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

    サカエ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    サカエ
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(車輪)ゴムストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)75色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスワーキングカート1型 ERECTA(エレクター)

    ステンレスワーキングカート1型

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
    仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数2キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)75/段最大積載量(kg)150/台組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/ナイロンウレタン車/H725~975)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)ナイロンウレタンピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式)

    サカエ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式)

    サカエ
    83,980税込92,378
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
  • ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(高さ調整タイプ/サイレントエラストマー車/H725~975)

    サカエ
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・研究所などでも最適です。作業用途に応じてワゴンの高さを調整できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))高さ(mm)725~975材質(車輪)サイレントエラストマー車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)75キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様 サカエ

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

    サカエ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75
  • ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付) サカエ

    ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付)

    サカエ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920グリーン購入法適合

ステンレス製ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

標準型