キャビネット・ボックスとは、収納や整理に使用されるものです。主にふたなどがついた箱状のものをボックスといい、ドアや引き出し、棚がついたものはキャビネットを指します。どちらも中身をホコリや汚れから防ぐ目的で使われます。組み合わせ自由で積み重ね可能な整理用の収納ボックスや、引き出しが付いたものや、棚とドアが付いたキャビネットなど、さまざまな種類のものがあります。キャスターがついて移動が容易になっているものもあります。
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    91税込100
    1台ほか
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナインボックス アリガ産業

    ナインボックス

    アリガ産業(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
    材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
  • 殺菌ランプ アズワン

    殺菌ランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷
    形状直管型口金G13B
  • マルチケース 明邦化学

    マルチケース

    明邦化学
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-3977-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベランダサンダルカバー ロング 蝶プラ工業

    ベランダサンダルカバー ロング

    蝶プラ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ベランダのサンダルを、雨・ホコリ・虫等から守ります。次に履くときも気持ち良く履けます。
    仕様●製品サイズ:255×315×710Hmm●材質:ドーム/スチロール樹脂、排気フード・取手/ポリプロピレン、ネジ・ナット/ステンレスアズワン品番65-5604-57
  • ナインボックス用 予備仕切板 アリガ産業

    ナインボックス用 予備仕切板

    アリガ産業
    999税込1,099
    1組(9枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 耐火キャビネット アズワン

    耐火キャビネット

    アズワン
    99,700税込109,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
  • ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫) ナガノサイエンス

    ボトルキャビネット(セキュリティ型薬品庫)

    ナガノサイエンス
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレスSUS304製のスタンダードな薬品庫です。 引き出しは1列引き出すと他は開かない構造です。また、ボタンを押して開けるプッシュボタン式で安全性・耐震性を強化しています。 同じ幅のタイプは2段に積み重ね可能です。 薬品棚は44.6mm間隔で上下に移動可能。ボトルや容器のサイズに合わせて調節できます。 上に持ち上げると手前に倒れるガードバー付で、ボトルの出し入れが簡単です。
    付属品棚:棚×9、ガードバー×18、横仕切板×45、縦仕切板×18、錠:シリンダー錠1ヶ所、金具:取付専用金具(床・壁・2段重ね固定衝)
  • 耐薬キャビネット アズワン

    耐薬キャビネット

    アズワン(1件のレビュー)
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 器具乾燥ラック用ビニールカーテン アズワン

    器具乾燥ラック用ビニールカーテン

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    種別ビニールカーテンアズワン品番4-240-11
  • プラスチックキャビネット アズワン

    プラスチックキャビネット

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ドライシェルフ用バスケット アズワン

    ドライシェルフ用バスケット

    アズワン
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ドライシェルフ(61-3807-10)用のバスケットです。
    仕様●深さ:160mmアズワン品番65-8890-43
  • ドライシェルフ用バスケット アズワン

    ドライシェルフ用バスケット

    アズワン
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷
    ドライシェルフ(61-3807-10)用のバスケットです。
    仕様●深さ:105mmアズワン品番65-8890-42
  • ニューキャリーボックス PET製 アズワン

    ニューキャリーボックス PET製

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
    材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)5t
  • ニューキャリーボックス PET製 アズワン

    ニューキャリーボックス PET製

    アズワン
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。バランスのとれたガスバリア性を有しています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
    材質本体/PET、取手/PE板厚(mm)3t
  • セレクトラボ用セキュリティボックス アズワン

    セレクトラボ用セキュリティボックス

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。庫内に取り付けられる可動棚付きです。
    種別360×355×530アズワン品番3-6800-02
  • セレクトラボ用セキュリティボックス アズワン

    セレクトラボ用セキュリティボックス

    アズワン
    47,300税込52,030
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式テンキー錠とシリンダー錠のダブルロックです。
    種別360×355×315アズワン品番3-6800-01
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1台
    当日出荷
    温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
    仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
  • ニューダストアウトAGSスライドレール式 アズワン

    ニューダストアウトAGSスライドレール式

    アズワン
    120,000税込132,000
    1台
    当日出荷
    マグネットパッキンの採用により、常に清潔に器具を保管することができます。棚間隔は、50mmピッチで任意の位置に取り付けることができます。メッシュ棚(別売)はスライドレール式で、スムーズに引き出すことができシリンダーやフラスコの出し入れに便利です。
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65、材質/PA(ナイロン)、ストッパー付き扉形式マグネットパッキン式
  • セレクトラボシリーズ アズワン

    セレクトラボシリーズ

    アズワン
    32,400税込35,640
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
  • PETダストアウト アズワン

    PETダストアウト

    アズワン
    103,000税込113,300
    1個
    当日出荷
    材質本体パネル/再生PET(ポリエチレンテレフタレート)、枠/アルミニウム(アルマイト処理)キャスター(mm)Φ65PA(ナイロン)製扉形式マグネットパッキン式
  • ラボラック Bシリーズ アズワン

    ラボラック Bシリーズ

    アズワン
    96,500税込106,150
    1個
    当日出荷
    奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
    付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
  • ラボラック NLS-Tシリーズ アズワン

    ラボラック NLS-Tシリーズ

    アズワン
    99,600税込109,560
    1個
    当日出荷
    トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせることができます。
    付属品左右連結金具・耐震固定金具・上下連結金具寸法(mm)450×700×1800質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:深型8段または浅型16段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-63材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
  • 器具乾燥ラックセット バスケット引出し式 アズワン

    器具乾燥ラックセット バスケット引出し式

    アズワン
    106,500税込117,150
    1セット
    当日出荷
    手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
    その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC質量(kg)約25サイズ(mm)900×450×1800アズワン品番4-5073-01
  • 器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット アズワン

    器具乾燥ラック バスケット・カーテン付 本体セット

    アズワン
    79,400税込87,340
    1セット
    当日出荷
    バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
    材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列質量(kg)約25アズワン品番4-240-21
  • ドライシェルフ ADSシリーズ アズワン

    ドライシェルフ ADSシリーズ

    アズワン
    139,800税込153,780特価
    1台
    当日出荷
    正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
    用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
  • ドライシェルフ ADSシリーズ アズワン

    ドライシェルフ ADSシリーズ

    アズワン
    91,900税込101,090
    1台
    当日出荷
    正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
    仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC寸法(mm)730×515×1515棚段数4段(水受け含む)棚板間隔(mm)50ピッチで可変アズワン品番4-595-01棚板寸法(mm)700×450総耐荷重(kg)約40(約10/段)
  • 器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ アズワン

    器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ

    アズワン
    214,000税込235,400
    1台
    当日出荷
    強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
    付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度制御PID制御、SSR出力排気口Φ32×2個温度設定範囲(℃)室温+20~70対流方式強制対流最高温度到達時間約60分タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
  • ニューキャリーボックス PET製 アズワン

    ニューキャリーボックス PET製

    アズワン
    17,300税込19,030
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
    材質本体/PET、取手/PE内寸(mm)336×260×151板厚(mm)3t外寸法(mm)342×266×160アズワン品番9-5714-14
  • ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN アズワン

    ラボラック Bシリーズ NLS-B900SN

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    当日出荷
    耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
    仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本寸法(mm)880×700×850本体質量(kg)45型番NLS-B900SN表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-36
  • ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD アズワン

    ラボラック Sシリーズ NLS-BS900HD

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷
    下段仕様で奥行き475mmの省スペースタイプです。上段ユニット(Uシリーズ)と組み合わせてお使いください。
    用途引出し2列4段仕様仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード付属品上下連結金具・耐震固定金具寸法(mm)883×475×950質量(kg)50表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番2-7987-24
  • エコノミー器具乾燥器 アズワン

    エコノミー器具乾燥器

    アズワン
    143,000税込157,300
    1台
    当日出荷
    大型窓から収納物の乾燥状態が確認できます。
  • セレクトラボ(W450片開き扉トール) アズワン

    セレクトラボ(W450片開き扉トール)

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セレクトラボ(W450片開き扉) アズワン

    セレクトラボ(W450片開き扉)

    アズワン
    47,100税込51,810
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別450×450×1050
  • ラボラック(Uシリーズ) アズワン

    ラボラック(Uシリーズ)

    アズワン
    64,900税込71,390
    1個
    当日出荷
    毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
    付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚寸法(mm)880×475×850質量(kg)35棚板数(枚)3棚ピッチ(mm)60アズワン品番3-5671-45
  • ラボラック(Bシリーズ) アズワン

    ラボラック(Bシリーズ)

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。
    付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×950材質(本体)20mm厚パーティクルボード本体質量(kg)50引出し内寸法(mm)340×545×145材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-48
  • DS-HS交換用ビニールカーテン アズワン

    DS-HS交換用ビニールカーテン

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    サイズ(mm)460×460×1550アズワン品番1-1612-16
  • DS-HS用棚板(メッシュマット) アズワン

    DS-HS用棚板(メッシュマット)

    アズワン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷
    材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)435×437アズワン品番1-1612-14
  • DS-HS用吊り下げ棚板メッシュマット アズワン

    DS-HS用吊り下げ棚板メッシュマット

    アズワン
    5,190税込5,709
    1個
    欠品中
    材質スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)サイズ(mm)440×440アズワン品番1-1612-12
キャビネット/ボックス