絞り込み
長さ(mm)
- 4(1)
- 4000(1)
電熱容量(W)
- 120
- 15(5)
- 30(7)
- 50(8)
- 60(5)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(21)
- 150(19)
- 180(2)
- 200(20)
- 210(3)
- 250(7)
- 300(21)
- 375(4)
- 400(11)
- 420(2)
- 500(13)
- 600(5)
- 1000(3)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- 東京技術研究所(1)
- ケニス(1)
- 東京技研(1)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

防水コードヒーター
東京技研¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から10日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
防水コードヒーター
東京技術研究所¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。 耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。 ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻付けることができます。 リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適しています。材質シリコンゴム直径(Φmm)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)(リード線切放し)耐電圧水中60分後 200V 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(水中60分後 DC500メガー)最高使用温度(℃)180(常用)リード線両面リード線 1m付き
防水コードヒーター
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5