絞り込み
幅(mm)
- 13(1)
- 15(1)
電熱容量(W)
- 180
- 15(5)
- 30(7)
- 50(8)
- 60(5)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(21)
- 120(4)
- 150(19)
- 200(20)
- 210(3)
- 250(7)
- 300(21)
- 375(4)
- 400(11)
- 420(2)
- 500(13)
- 600(5)
- 1000(3)
- 電熱容量(W)をもっと見る
ブランド
- 大科電器(2)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
13(1)
15(1)

ヒーティングテープ Siゴムブレード 100V
大科電器¥51,980税込¥57,1781本(3m)6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質シリコンゴム・ブレード(絶縁)幅(mm)15厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)200
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V
大科電器¥39,980税込¥43,9781本(3m)5日以内出荷から6日以内出荷最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。材質シリコンゴム(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)180