絞り込み
幅(mm)
  • 13(1)
長さ(mm)
  • 1000(1)
電熱容量(W)
  • 30
  • 15(5)
  • 50(8)
  • 60(5)
  • 75(4)
  • 90(9)
  • 100(21)
  • 120(4)
  • 150(19)
  • 180(2)
  • 200(20)
  • 210(3)
  • 250(7)
  • 300(20)
  • 375(4)
  • 400(11)
  • 420(2)
  • 500(13)
  • 600(5)
  • 1000(3)
ブランド
  • ケニス(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三商(1)
  • 大科電器(1)
  • 東京技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
13(1)
  • 防水コードヒーター 東京技研

    防水コードヒーター

    東京技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • 防水コードヒーター TGK(東京硝子器械)

    防水コードヒーター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
    材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
  • シリコンコードヒーター ケニス

    シリコンコードヒーター

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
    電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
  • ヒーティングテープ PVC 100V 大科電器

    ヒーティングテープ PVC 100V

    大科電器
    12,980税込14,278
    1本(1.5m)
    6日以内出荷
    最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。 大きな面積や高温の場合などに使用します。
    材質PVC(絶縁)幅(mm)13厚さ(mm)3タイプ防水型電源(V)AC100(片側2本圧着端子付)最高操作温度(℃)80
  • 防水コードヒーター TRUSCO

    防水コードヒーター

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷
    シリコン製の薄くて巻きやすい防水ヒーターです。 非常に巻きやすくフィッティングに優れ空焼き等の事故が起こりにくいです。 巻きつけるものが小型や細部の場合に最適です。 外径Φ2.5mmのひも状です。
    材質シリコン電源(V)100外径(Φmm)(コード)2.5
  • 防水コードヒーター ケニス

    防水コードヒーター

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    巻きやすくフィッティング性に優れたシリコン製の防水ヒーターです。
    直径(Φmm)2.5電圧(V)100最高耐熱温度(℃)180
  • シリコンコードヒーター 三商

    シリコンコードヒーター

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。
    電源(V)AC100最高温度(℃)180容量(W)30ヒーター外径(Φmm)2.5
ラバー/リボンヒーター