絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(65)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- ALLSHENG(42)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(39)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- ケニス(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- スギヤマゲン(7)
- アネロパック(7)
- コーニング(6)
- 生田産業(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- アトー(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- ヤマト科学(3)
- 三菱ガス化学(3)
- ブランドをもっと見る

パーソナルインキュベーター
三商¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
インキュベーター
三商¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
マイクロバイオロジカルインキュベータ
三商¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)(室温+5)~75方式自然対流式温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
コンパクトインキュベーター
三商¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷EN、DIN12880規格に基づく性能保証。CEマーク適合。サンプルを確認しやすい庫内照明を装備。付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚(等分耐荷重2kg/枚)材質内槽・外装ともにプラスチック質量(kg)7.2容量(L)18電源AC100~240V 50/60Hz 45W温度範囲(℃)17~40方式強制対流温度精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.2℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×470×415内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290×310
クールインキュベーター
三商¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分)材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂質量(kg)12容量(L)25電源AC100V 50/60Hz 98W温度範囲(℃)3~45温度精度±0.5℃(無負荷時)温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
パーソナルインキュベーター
三商¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装質量(kg)7.1容量(L)9.1電源AC100V、50/60Hz、100W温度範囲(℃)(室温+5)~60ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171タイマーSVスタート 1分~999時間観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓