絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- アズワン(17)
- ケニス(8)
- 三商(7)
- アルプ(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 東京エム・アイ商会(4)
- ヤマト科学(3)
- トミー精工(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- 栄研化学(2)
- SKメディカル電子(2)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- サンプラテック(1)
- TOMY(トミー精工)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アラム(1)
- タカゾノ(1)
- ブランドをもっと見る

滅菌バック ロールタイプ
TGK(東京硝子器械)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
滅菌バック ロールタイプ
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1箱5日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。 滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。 シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
角型滅菌器
TGK(東京硝子器械)¥5,544~税込¥6,098~1個22日以内出荷アルゴン溶接加工を施し、水漏れを解消しました。使用材も厚く、耐久性に優れます。材質SUS304板厚(mm)(本体)0.6、(フタ)0.7寸法(縦×横)(mm)75×63
マイクレーブ
TGK(東京硝子器械)¥349,000~税込¥383,900~1台31日以内出荷フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A作動圧力範囲(MPa)0.18
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル














![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)