絞り込み
容量(L)
- 0.8
- 0.05(6)
- 0.1(5)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.4(6)
- 0.5(15)
- 1(37)
- 1.5(4)
- 2(44)
- 2.5(3)
- 3(56)
- 5(32)
- 10(42)
- 15(6)
- 20(48)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 70(7)
- 容量(L)をもっと見る
材質(プレート)
- 樹脂(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 990(1)
- 1000(2)
- 1500(5)
ブランド
- DLAB(2)
- IKA(2)
- アイシス(1)
- ケニス(1)
- 三商(4)
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

マグネチックスターラー
ケニス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 低速回転が可能で、15rpmからスムーズに動きます。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。付属品撹拌子×1寸法(mm)116×175×12質量(g)約350電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500プレート寸法(mm)Φ100機能自動反転機能:30秒毎材質(プレート)ポリエステル撹拌容量(mL)800
リモートドライブ電磁スターラー
三商¥94,980税込¥104,4781個当日出荷従来のモータと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特長に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。水中でも使用可能なほど、より過酷な条件に対応。小型・軽量ながら充分な攪拌力。質量(g)約200回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×16使用環境条件湿度40%未満-10~+120℃ 湿度100%時-10~+95℃ 水中では0~+95℃撹拌能力3W撹拌数中央1ヶ所
薄型マグネチックスターラー
DLAB¥19,980税込¥21,9781個当日出荷自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
電磁コイル式マグネットスターラー
IKA¥58,980税込¥64,8781個当日出荷小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥76,980税込¥84,6781台11日以内出荷小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。仕様攪拌子の最長サイズ(mm):25質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01-22プレート寸法(Φmm)100
薄型マグネチックスターラー 15~1500rpm 800mL 出荷前点検検査書付
DLAB¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ナイロン質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)120×170×15電源コード(m)1.8材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)~約800材質(天板)ポリエステルコーティング電源プラグ3Pアズワン品番3-7012-01-22プレート寸法(Φmm)90校正証明書点検・検査書
リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)
アイシス¥269,800税込¥296,7801個10日以内出荷従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。TGK品番0007630811質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
電磁スターラー リモート・マルチ6
三商¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。大型容器内で複数の撹拌可能。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+56℃、湿度100%:-10~+56℃、水中:0~+50℃質量(kg)8.1撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1500、テレモジュール40C接続時:1~2000撹拌点ピッチ(mm)130外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×39撹拌数6ヵ所
電磁スターラー リモート・マイクロ
三商¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷振動や騒音が少ない電磁誘導式スターラーです。撹拌子を回転させるドライブ部と回転数を設定するコントロール部(別売)が2mのケーブルにて分離されているリモート式です。ステンレスや合成樹脂により密封性が高められているため、ウォーターバス・オイルバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。小型・軽量・高温環境仕様。背面部にM4ねじ穴付。仕様【撹拌条件】湿度40%未満:-10~+120℃、湿度100%:-10~+95℃、水中:0~+95℃質量(kg)0.2撹拌容量(mL)テレモジュール接続時:1~800、テレモジュール20C接続時:1~1000、テレモジュール40C接続時:単体では使用不可外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×17撹拌数中央1ヵ所
電磁スターラー
三商¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。本体外装はステンレススチール製でより堅牢。質量(kg)約6電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])130~990コード長さ(m)電源コード約1.8/接続コード約2撹拌容量(mL)1~800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35使用環境条件-10~+40℃(湿度95%時)