絞り込み
容量(L)
- 2
- 0.05(5)
- 0.1(5)
- 0.25(4)
- 0.3(4)
- 0.4(6)
- 0.5(15)
- 0.8(10)
- 1(37)
- 1.5(4)
- 2.5(3)
- 3(56)
- 5(32)
- 10(42)
- 15(6)
- 20(47)
- 30(5)
- 40(7)
- 50(5)
- 70(7)
- 容量(L)をもっと見る
材質(プレート)
- アルミ(5)
- ステンレス(15)
- 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 100(1)
- 150~2500(1)
- 300(1)
- 350~1800(1)
- 600(1)
- 900(1)
- 1150(1)
- 1350(1)
- 1500(28)
- 1750(1)
- 1800(1)
- 2000(3)
ブランド
- アズワン(23)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ケニス(3)
- ADVANTEC(2)
- 増田理化工業(2)
- JEIO TECH(2)
- ヤマト科学(1)
- コーニング(1)
- 日伸理化(1)
- 野中理化器製作所(1)
- 小池精密機器製作所(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。

マグネチックスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥54,900~税込¥60,390~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
ホットスターラー
アズワン¥115,000税込¥126,5001個当日出荷材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥161,000税込¥177,1001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-42回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥115,000税込¥126,5001個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約730回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)343×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~2000×4ヒーター容量(W)180×4温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4607-52回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラー
MMK SCIENTIFIC¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷回転子が付属されているため、すぐにご利用頂けます。耐久性が高いブラシレスモーター。強磁性・スリップ防止付属品回転子×1, 取扱説明書×1, 電源アダプタ×1電圧(V)100 50/60Hzモーターブラシレスモーター磁石寸法(mm)20~30
多連式ホットプレートスターラー
ケニス¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から22日以内出荷セラミックコーティングプレートを採用しており、耐熱性・耐薬品性及び耐食性にすぐれています。回転数(min-1[r.p.m])100~1500制御方式温度:PID比例制御、回転数:フィードバックコントロール最高温度(℃)380
ホットスターラー
アズワン(1件のレビュー)¥182,000税込¥200,2001台当日出荷PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。仕様デジタル材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)質量(kg)約10.5回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)480×345×110プレート寸法(mm)140×140温度制御方式PID制御撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-2945-03
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ
アズワン¥138,000税込¥151,8001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。質量(kg)約7材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1100回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)503×400×81プレート寸法(mm)140×140モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)回転速度(min-1[r.p.m])100~2000撹拌容量(mL)50~2000×6ヒーター容量(W)180×6温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4608-61回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥79,900税込¥87,8901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])200~900撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)
小池精密機器製作所¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から6日以内出荷長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
マグネチックスターラー
JEIO TECH¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷コントロールノブの制御度合いに応じて、攪拌速度をリアルタイムで素早く制御できるマグネチックスターラーです。火花を発生しないブラシレスDCモーターを採用しているので安全です。こぼれ防止設計により、デバイスへの溶液の流入を最小限に抑えます。撹拌能力を維持するために特殊な永久磁石を使用しています。材質本体/PP プレート/シリコンカバー付きポリプロピレン電源(V)AC 100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)モータータイプブラシレスDCモーター回転速度(min-1[r.p.m])150~2500
ジャーテスター 出荷前点検検査書付き SFシリーズ
野中理化器製作所¥249,800~税込¥274,780~1個29日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。回転数(min-1[r.p.m])20~300電源AC200V、50/60Hz撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ
ADVANTEC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷から14日以内出荷希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。付属品PTFE攪拌子×1個、マット×1枚仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観電源(AC V)100、50Hzまたは60Hz校正証明書点検・検査書
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ
アズワン¥28,700税込¥31,5701個9日以内出荷ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!付属品回転子(Φ6×30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)ABS樹脂回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100~240V、50/60Hz(アダプター)モーターDCブラシレスモーター材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート)校正証明書点検・検査書
低速スターラー 出荷前点検検査書付き ULSシリーズ
アズワン¥289,000税込¥317,9001箱9日以内出荷から89日以内出荷低速安定性と低発熱が自慢です。超低速でも滑らかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。回転数(min-1[r.p.m])5~100モーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥83,900~税込¥92,290~1台9日以内出荷デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプデジタルタイプ回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ
アズワン¥74,900~税込¥82,390~1台9日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。タイプアナログタイプ回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100V、50/60Hz(アダプター付属)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル 473×303mm 出荷前点検検査書付
アズワン¥134,000税込¥147,4001個9日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー仕様回転数設定方法:タッチキー設定、回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)、回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式、入数:1個質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100~240V、50/60Hz(専用アダプター付属)本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42-22マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
10連式マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥353,000税込¥388,3001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。10個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)×10個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)765×333×57質量(kg)9回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1A撹拌容量(mL)50~2000×10電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-3099-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1台9日以内出荷金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥214,000税込¥235,4001台9日以内出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)470×333×57質量(kg)5.2電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCブラシモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~2000×6電源プラグ3Pアズワン品番1-255-01-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
ホットスターラー6連式 出荷前点検検査書付
アズワン¥431,000税込¥474,1001台9日以内出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。付属品回転子(30mm)×6個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)、温度調節方式:位相制御・個別調節可寸法(mm)608×431×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500最高温度(℃)【熱板】250モーター隈取モーター電源コード(m)2.8材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz、15A撹拌容量(mL)100~2000×6電源プラグ3Pタイプアズワン品番1-248-11-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥114,000税込¥125,4001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])最大1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
ホットプレートスターラー 6連式
日伸理化¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。付属品30mm撹拌子×6個質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])約300~1500電源AC100V 50/60Hz 15A最高温度(℃)250モーターくま取りモータ×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122撹拌容量(L)(0.1~2)×6ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
マグネチックスターラー(多連式)
増田理化工業¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御ができます。 モーター6個の電圧制御で低速時にも安定回転が望めます。 背の低い安定形で、発熱はありません。付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラー:6個、単独回転制御寸法(mm)456×335×57質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz・1Aプレート寸法(mm)450×300モーターDCモーター×6材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~2000×6個回転制御電圧制御
小型スターラー
ケニス¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から5日以内出荷外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
ホッティングスターラー
増田理化工業¥289,800税込¥318,7801個翌日出荷6個の試料の加熱撹拌ができます。 個々に回転調節器と撹拌台の温度調節ができます。 場所をとらないコンパクトタイプです。材質(回転台)アルミ製・セラミックコーティング寸法(mm)606×432×122質量(kg)14電源AC100V・50/60Hz・15A最高温度(℃)250使用温度(℃)(プレート)50~250撹拌容量(mL)100~2000撹拌台寸法(mm)Φ130×6個撹拌数6ヶ所
多連式ホットスターラー
TGK(東京硝子器械)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。 高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])300~1500熱板温度(℃)250プレート寸法(Φmm)130
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。 冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。電源AC100V 50/60Hz 1AモーターDC小型制御電圧制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
Fineデジタル表示付多連式スターラー
TGK(東京硝子器械)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷耐久性にすぐれた長寿命のACモーター式で強力攪拌を重視した使用に適しています。 1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。 強力なフェライト磁石を使用しております。 電磁ブレーキで低速が安定。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。回転数(min-1[r.p.m])200~2000電源AC100V 50/60Hz 2Aモーターくまとり形制御位相制御撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
スターラー
ADVANTEC¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷から6日以内出荷希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。 専用のウォーターバスと組み合わせることができます。付属品PTFE撹拌子1個、マット1枚質量(kg)1.1材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×70電源(AC100V)0.3A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~2000撹拌台寸法(mm)110×110使用周囲温度(℃)5~35
マグネチックスターラー
アズワン¥63,900~税込¥70,290~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
マグミキサ MG600
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷6種類個別攪拌器。ステンレス鋼板にセラミックコーティングした天板を採用。耐薬品性に優れています。6個の撹拌を個別に回転数調節ができます。低速から高速まで安定した回転が得られます。付属品撹拌子30mm×6個仕様スターラ6個 単独回転調節付き(OFF付きボリューム)材質撹拌台(熱板)ステンレス鋼板 セラミックコーティング質量(kg)約7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約200~1500定格電流(A)0.5モーターACくまとり型モータ 0.7W×6個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×335×90撹拌容量(mL)50~2000×6個撹拌台寸法(mm)W449×D300
ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)
アズワン¥183,000税込¥201,3001台翌々日出荷専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター仕様低~超高粘度液用材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])10~600電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-8993-12
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
デジタルスターラー CH PCシリーズ
コーニング1台欠品中マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)