絞り込み
容量(L)
  • 3
  • 0.05(6)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(37)
  • 1.5(4)
  • 2(44)
  • 2.5(3)
  • 5(32)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 20(48)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • アルミ(3)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(19)
  • セラミック(4)
  • 樹脂(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(5)
  • 1200(5)
  • 1300(2)
  • 1400(5)
  • 1500(25)
  • 1600(1)
  • 1700(1)
  • 1750(2)
  • 1800(1)
ブランド
  • 2mag(1)
  • ADVANTEC(3)
  • DLAB(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • IKA(1)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • アズワン(24)
  • ケニス(2)
  • サンプラテック(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 三商(2)
  • 増田理化工業(1)
  • 小池精密機器製作所(1)
  • 日伸理化(5)
  • 池田理化(2)
  • 石井理化機器製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    ¥41,900税込¥46,090
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ

    アズワン
    ¥30,900税込¥33,990
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラー(オクトパス) アズワン

    マグネチックスターラー(オクトパス)

    アズワン
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    当日出荷
    防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
    付属品ジョイントバー×1個材質(本体)PP(ポリプロピレン)回転数(min-1[r.p.m])100~1500使用温度(℃)0~60(水中)モーターDCブラシモーター電源コード1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    ¥34,900税込¥38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    スタンダードな汎用タイプのスターラーです。生化学実験の試料撹拌に最適です。 低速回転・高速回転とも安定しており、静かで振動もありません。 連続運転においてもプレートの温度上昇はありません。
    付属品30mm撹拌子1個寸法(mm)173×170×57質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V・50/60Hz・0.2Aプレート寸法(mm)170×160モーターDCモーター、電圧制御材質(プレート)ステンレスSUS304撹拌容量(mL)50~3000
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    当日出荷
    バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥54,200税込¥59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ

    アズワン
    ¥25,100税込¥27,610
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
    質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
  • 強力マグネチックスターラー ケニス

    強力マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    オイルバスなどを載せても安定して設置できる角天板を採用し、装置の高さを低く抑えました。 バスなどを安心して設置できます。 滑りを防ぎ、容器を安定させるシリコンマット付きです。 本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。 RCX-1100D型は見やすいデジタル回転計付きなので回転の設定、確認が容易で再現性の高い実験が行なえます。
    寸法(mm)200×204(237)×92質量(kg)3.8材質(本体)ステンレス(SUS304)、メラミン樹脂焼付塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1300電源AC100V・50/60HzモーターDCブラシレスモーター、出力15W撹拌容量(mL)10~3000(水)撹拌台寸法(mm)200×200・SUS304使用周囲温度(℃)5~35
  • マグネチックスターラー サンプラテック

    マグネチックスターラー

    サンプラテック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    耐薬品性に優れたスターラーです。
    材質(本体)SUS304電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])200~1400材質(天板)硬質塩化ビニル
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • スターラー ADVANTEC

    スターラー

    ADVANTEC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外形寸法(mm)160×203×75回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100Vプレート寸法(mm)160×160モーターくまとり形撹拌容量(mL)50~3000
  • Fine スターラー F-101N TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-101N

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子:30mm1個TGK品番692-63-07-08型式F-101N質量(kg)1.35回転数(min-1[r.p.m])400~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターくまとり形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83材質(プレート)ステンレス撹拌容量(mL)50~3000
  • ホットプレートスターラー ADVANTEC

    ホットプレートスターラー

    ADVANTEC
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
    付属品PTFE撹拌子1個材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング質量(kg)2.1モーターくま取りモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150電源(AC100V)15A回転速度(min-1[r.p.m])200~1500撹拌容量(mL)30~3000使用周囲温度(℃)5~35温度調節サーミスター式ON-OFF制御ヒーター容量(W)250
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    ¥140,000税込¥154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥107,980~税込¥118,778~
    1台(1台)
    4日以内出荷
    従来のヘラクレスに比べ、撹拌能力が格段に向上しました。これまでに撹拌が困難だった粘性の高い溶液が撹拌できます。回転数をデジタルで表示・設定できます。
    回転数(min-1[r.p.m])~1200回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御
  • ホットプレート付マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個(1個)
    7日以内出荷
    温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。
    付属品撹拌子(8Φ×30mm)×1寸法(mm)198×225×115質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)3A回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)300プレート寸法(mm)Φ150モーター(W)くま取りモーター 出力1.8温度制御入力調整式撹拌容量(mL)水:50~3000ヒーター容量(W)250マグネット希土類コバルトマグネット
  • 電磁誘導式スターラー ミックスドライブ 2mag

    電磁誘導式スターラー ミックスドライブ

    2mag
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    コントロールユニットとのセパレート型になっているスターラーです。コントロールはドライブの機種、コントロールする台数によって3機種の中からお選びいただきます。ミックスドライブシリーズは全機種水中での使用が可能です。 水槽や恒温槽ごと強力なスターラーの上に置く必要がありません。水中でダイレクトにパワーを伝えられます。-10℃~50℃の環境下でご使用いただけます。
    防塵防水性能IP68外装ステンレス
  • マグネチックスターラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    加熱しながらの強力撹拌に。本体は難燃性ナイロン樹脂を採用、軽くて耐久性、耐薬品性、耐熱性に優れています。不安定な容器の固定に便利なポール(オプション)が取付けられます。ホットプレートはアルミ埋込み型ヒータにセラミックをコーディング、遠赤外線効果による優れた加熱効果を実現しています。耐薬品性・耐熱性・耐摩擦性に優れています。温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。加熱しながらの撹拌も安定して行えます。
    仕様●回転速度設定:ボリューム設定●回転速度範囲(無負荷時):100~1500rpm●到達温度(℃):Max.300(プレート面)質量(kg)2.4材質(本体)難燃性ナイロン樹脂番号コードT:123910撹拌容量50mL~3L(水)入力3A、300VAモーター(W)クマ取りモータ 出力1.8電源電圧(V)AC100 50/60Hz温度制御入力調整式撹拌台寸法(mm)150使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)198×225×115ヒーター容量(W)250アズワン品番63-1396-58マグネット希土類コバルトマグネット温度設定ボリューム設定
  • 強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ 池田理化

    強磁力スターラー 出荷前点検検査書付き ISSシリーズ

    池田理化
    ¥134,999税込¥148,499
    1台
    9日以内出荷
    粘度の高いサンプルやオイルバスを使用しながらの撹拌に適しています。強力ネオジウム磁石の使用でオイルバスを挟んだり、距離が離れていても撹拌が可能です。
    付属品スタンド棒Φ10×400mm(200mm×2本・連結式)、回転子Φ13×43mm×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観、磁束密度:5000G、外部出力ACコンセント付き(5A)寸法(mm)154×181×123質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])100~1400撹拌容量50mL~3Lモーターインダクションモーター、フィードバック制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz、1Aアズワン品番1-9413-01-22プレート寸法(Φmm)126校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTEC

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ

    ADVANTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
    付属品PTFE攪拌子×1個、マット×1枚仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観電源(AC V)100、50Hzまたは60Hz校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温~280℃防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500電源プラグ3Pアズワン品番3-7042-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)1.8本体寸法(mm)150×260×80モーターブラシレスモーター撹拌容量(L)3材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー電源(AC V)100~240、50/60Hz防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    ¥56,800税込¥62,480
    1台
    9日以内出荷
    デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    タイプデジタルタイプ回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1台
    9日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    タイプアナログタイプ回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100V、50/60Hz(アダプター付属)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥39,700税込¥43,670
    1個
    9日以内出荷
    バッテリーパックも使えて使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体:AC100V、50/60Hz(アダプター付属)本体寸法(mm)165×153×53(※突起部除く)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4646-11-22マグネット強度約0.1T校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ

    アズワン
    ¥61,400~税込¥67,540~
    1個
    9日以内出荷
    デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
    付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)165×153×43質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000マグネット強度約0.1T校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き HSHシリーズ

    アズワン
    ¥56,100~税込¥61,710~
    1台
    9日以内出荷
    金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
    材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付 アズワン

    マグネチックスターラー B型 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥61,700税込¥67,870
    1台
    9日以内出荷
    低速から高速回転の安定度に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ボディ:ボンデ鋼板寸法(mm)187×178×57質量(kg)1.2電流(A)0.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500モーターDCモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000電源プラグ3Pアズワン品番1-250-02-22マグネット強度0.4T校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥160,000税込¥176,000
    1台
    9日以内出荷
    液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
    付属品温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×220×140(415)質量(kg)3.9電流(A)5回転数(min-1[r.p.m])200~1200プレート寸法(mm)175×160モーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式デジタルPID制御電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000ヒーター容量(W)400電源プラグ3Pアズワン品番1-246-12-22マグネット強度0.2T校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥85,200税込¥93,720
    1台
    9日以内出荷
    ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個仕様回転制御方式:電子制御、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)184×191×108質量(kg)2.7電流(A)3回転数(min-1[r.p.m])約300~1500最高温度(℃)【熱板】250プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター電源コード(m)1.8材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式電源(AC V)100、50/60Hz撹拌容量(mL)50~3000ヒーター容量(W)250電源プラグ3Pアズワン品番1-246-01-22マグネット強度0.18T校正証明書点検・検査書
  • スターラー 水中・高温低温対応 アズワン

    スターラー 水中・高温低温対応

    アズワン
    ¥109,999~税込¥120,999~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-10℃までの低温でも使用できます。
    材質SUS304電源(V)AC100~240(50/60Hz)使用環境温度(℃)(空気中)-10~200、(水中)~95防塵防水性能IP68
  • ホットスターラー 日伸理化

    ホットスターラー

    日伸理化
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安全装置サーキットプロテクター付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節トライアック位相制御方式
  • Fine デジタルスターラー TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタルスターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
    付属品撹拌子 30mm 1個材質プレート:ステンレス回転数(min-1[r.p.m])100~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A本体寸法(mm)176×170×H57表示デジタル表示本体質量(kg)約1モーターDC形撹拌容量(mL)100~1000(3000)使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
  • 温度コントロール切替型ホットプレート 日伸理化

    温度コントロール切替型ホットプレート

    日伸理化
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    24日以内出荷
    プレートの温度をコントロールして使用できます。 PTFE加工を施した外部センサー(オプション)で1Lまでの水温コントロールができます。 内部センサーでプレートの温度を制御できます。 安定した攪拌状態を保てます。
    付属品30mm撹拌子×1仕様容器内温度範囲(℃):水の場合:1L(室温+5)~85(設定温度安定まで約10~20分)、500mL(室温+5)~沸騰まで約25分オイルの場合:500mL(室温+5)~150まで使用可ただし必ずシリコンオイル使用のこと、温度調節(℃):デジタル表示・設定、測温抵抗体PID制御0.1単位内部/外部切替式 過昇防止機能付き使用温度範囲(℃)(室温+5)~150 但し、温度上昇範囲、速度は水量、オイル量による回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V(50/60Hz)5A、三芯制御プラグ付き電源コード本体質量(kg)3.9モーターインダクション、電子制御ヒーター(W)400プレート175×160mm、セラミックコーティング精度(℃)±0.1~±0.5(水量・攪拌状態による)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(415)撹拌容量(mL)50~3000使用環境4~37℃/85%以下(結露無きこと)
  • マグネチックスターラー MS-Pシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー MS-Pシリーズ

    DLAB
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個質量(kg)1.8容量(L)攪拌:3電源(V)AC100~240(50/60Hz)モーターブラシレスモーター材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー本体サイズ(mm)150×260×80防塵防水性能IP42プレート寸法(Φmm)Φ135
  • 強力スターラー 日伸理化

    強力スターラー

    日伸理化
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
    付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)モーターインダクションモータ
  • PID制御ホットプレートスターラー 日伸理化

    PID制御ホットプレートスターラー

    日伸理化
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
    付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個質量(g)3.9回転数(min-1[r.p.m])約200~1200電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)(室温+5)~150℃制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用モーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)温度精度±0.1℃撹拌容量(mL)50~3000トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
  • 強力型マグネチックスターラー 三商

    強力型マグネチックスターラー

    三商
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
    付属品40mm撹拌子6個質量(kg)8.5回転数(min-1[r.p.m])約100~1700電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で撹拌台寸法(mm)W540×D360外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
スターラー