2ページ目: 試験管ミキサー

59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    1個
    欠品中
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。 回転数がマイクロプロセッサ制御され、デジタル設定やタイマー機能により、再現性が必要な実験に適しています。
    付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500容量(kg)1.1表示(時間・回転数)デジタル使用環境温度(℃)4~40アズワン品番64-0975-55タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー オーハウス

    ボルテックスミキサー

    オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
    付属品カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)寸法(mm)168×241×160電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500容量(kg)1.1使用環境温度(℃)4~40軌道直径(mm)4.9使用環境湿度(%)20~85
  • ボルテックスミキサー IKA

    ボルテックスミキサー

    IKA
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。
    付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])500~2500コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
  • 試験管ミキサー フナコシ

    試験管ミキサー

    フナコシ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    連続運転とタッチスタートの切り替えが可能です。 コンパクトな試験管ミキサーで溶液の混合から細胞の懸濁など幅広くご利用いただけます。 1.5~50mLチューブに対応し、最大30mLの水を撹拌できます。
    寸法(mm)90×150×80質量(kg)1.1スイッチ連続/タッチスタート切換可回転数(min-1[r.p.m])250~3000電源DC12V・500mA、ACアダプタ付プレート寸法(mm)Φ20軌道直径(mm)4
  • VORTEX2用 マイクロプレート用インサート IKA

    VORTEX2用 マイクロプレート用インサート

    IKA
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
  • 試験管ミキサー VELP

    試験管ミキサー

    VELP
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
    寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
  • センサ式ボルテックスミキサー VELP

    センサ式ボルテックスミキサー

    VELP
    86,980税込95,678
    1個
    4日以内出荷
    本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
    寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
  • ボルテックスミキサー アズワン

    ボルテックスミキサー

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • チューブアダプター DLAB

    チューブアダプター

    DLAB
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
    付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21)仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000質量(kg)2.9(アタッチメント無し)電源AC100~240V 50/60Hz電源コード(m)1.3サイズ(mm)148×205×63アズワン品番1-3191-11軌道直径(mm)4.5
  • ミキサー用 オプション アズワン

    ミキサー用 オプション

    アズワン
    34,500税込37,950
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム アズワン

    試験管ミキサー 予備交換ヘッドゴム

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    型番予備交換ヘッドゴムアズワン品番1-269-02
  • ボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレー JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用マイクロプレート用トレー

    JEIO TECH
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
  • ボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォーム JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用ラバープラットフォーム

    JEIO TECH
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
  • ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付) JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用ソフトプラットフォーム(インサート付)

    JEIO TECH
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    穴数1(最大50mmΦ)
  • ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム JEIO TECH

    ボルテックスミキサーVM-96A用標準プラットフォーム

    JEIO TECH
    5,798税込6,378
    1個
    15日以内出荷
  • マイクロプレートボルテックスミキサー オーハウス

    マイクロプレートボルテックスミキサー

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、マイクロプレート用アタッチメント使用した連続振動用の”On”モード搭載
    付属品カップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー仕様軌道:3.5mm電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:26.7×13.7×11.4回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2
試験管ミキサー