27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
コンパクトドライアスピレーター アズワンコンパクトドライアスピレーターアズワン(1件のレビュー)
40,788税込44,867
1個
当日出荷
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
アスピレーター アズワンアスピレーターアズワン
67,800税込74,580
1個
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)循環アスピレーターSIBATA(柴田科学)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ULVAC 単相100V ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計幅(mm)178容量(mL)(捕集ビン)450高さ(mm)311奥行(mm)300電源(V)単相100排気速度(L/min)12/15到達圧力(kPa)6.6電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)39/43ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
ポータブルアスピレーター ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーターULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個(1個)
8日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL質量(kg)8寸法吸気口:外径9mmΦ電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz大きさ178×300×311mm排気速度12L/分(50Hz)
アスピレーター ADVANTECアスピレーターADVANTEC
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
アスピレーターAS アズワンアスピレーターASアズワン
96,900税込106,590
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
アスピレーター(ラボヘルパー) ケニスアスピレーター(ラボヘルパー)ケニス
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)真空調節器 循環アスピレーター用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
58,980税込64,878
1個
当日出荷
目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
冷却コイル SIBATA(柴田科学)冷却コイルSIBATA(柴田科学)
32,599税込35,859
1個
欠品中
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
卓上型アスピレーター 三商卓上型アスピレーター三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
コンパクトドライアスピレーター アズワンコンパクトドライアスピレーターアズワン
2,290税込2,519
1個
翌々日出荷
種別交換用ボトルサイズ(mm)Φ77×127.5アズワン品番2-7838-21
バキュームクリーナー アズワンバキュームクリーナーアズワン
14,600税込16,060
1個
当日出荷
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセットアズワン品番1-7610-11
ポータブルアスピレーター(ドライ型) ULVAC(アルバック)ポータブルアスピレーター(ドライ型)ULVAC(アルバック)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。アズワン品番1-686-01付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付きトラスコ品番421-8302質量(kg)8電源AC100V 40W仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ吸気管径(Φmm)(外径)9到達圧力(kPa)6.6排気速度(L/min)(50Hz時)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個(1個)
翌日出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド材質金属製接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ全長(mm)184排気速度13L/分真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用 SIBATA(柴田科学)ワンタッチジョイント CPS-15 真空調節器用SIBATA(柴田科学)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
ニチメイトアスピレーター NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーターNICHIRYO(ニチリョー)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利
寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01
パーソナルアスピレーター 三商パーソナルアスピレーター三商
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
循環アスピレーター 三商循環アスピレーター三商
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
セーフ アスピレーション GILSON(ギルソン)セーフ アスピレーションGILSON(ギルソン)
329,800税込362,780
1セット
46日以内出荷
主にハザード廃液(Cells, Bacteria, Virus, DNA/RNA, RI, etc.)への接触・飛散による危険を回避する完全密閉・フィルター排気方式のシステムです。
種別アスピレーション ステーションアズワン品番61-0083-10
セーフ アスピレーション GILSON(ギルソン)セーフ アスピレーションGILSON(ギルソン)
5,699税込6,269
1セット
48日以内出荷
卓上アスピレーター ケニス卓上アスピレーターケニス
88,980税込97,878
1個
翌日出荷
細胞培養時の培地交換などに有用な、トラップ用ボトル付の卓上アスピレーターです。 0.027μm疎水性μフィルタが付属しており、バクテリアやウイルスの混入リスクを軽減します。
寸法(mm)160×210×340質量(kg)1.7(ボトル含む)容量(L)吸引ボトル/1(ガラス製)電源AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)-50
アスピレーター DLABアスピレーターDLAB
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別交換用ボトル 4L材質PP(ポリプロピレン)容量(L)(ボトル)4アズワン品番3-7050-11商品タイプ交換用ボトル
Fine循環アスピレーター FWJ-20 TGK(東京硝子器械)Fine循環アスピレーター FWJ-20TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
3日以内出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本TGK品番0371-64-74-22質量(kg)約7.4外形寸法(mm)255×360×H415電源(V)AC100モーター(W)100/150吸引能力2ヶ所、Φ10mm排気量(L/min)12~15(×2本)電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7材質(水槽)ポリプロピレン給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
ペン型卓上吸引器 日伸理化ペン型卓上吸引器日伸理化
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。 小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。 電池式で使用場所を選びません。 ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
吸引能力~50mL/min(チップ太を使用時)電源ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)本体寸法(mm)w131×D170×H178(取手含まず)使用環境温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)セット内容本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本仕様●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

循環アスピレーター