43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水流ポンプ用部品 ゴムソケット アズワン水流ポンプ用部品 ゴムソケットアズワン
238税込262
1個
当日出荷
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
アズワン品番1-689-15
アスピレーター補助品セット 三商アスピレーター補助品セット三商
999税込1,099
1個
欠品中
ビニール管は、アスピレーターの足に付けて水の飛散を防止し、排気効率を上げます。
セット内容ゴムソケット×1、ゴムソケット止め×2、ビニール管10×12×1m
アスピレーター用 マルチコネクター 神田ゴム化学アスピレーター用 マルチコネクター神田ゴム化学
299税込329
1個
当日出荷
用途冷却器と水道口を接続できるコネクター内径(Φmm)(本体)9.5、(接続チューブ)5~10
アスピレーター用 ソケット アラムアスピレーター用 ソケットアラム(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途各種アスピレーターを水道蛇口に接続するのに使用接続口径(Φmm)(上部)9、(下部)12
アスピレーター用 トラペット ケニスアスピレーター用 トラペットケニス
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途金属アスピレーターと併用すると逆流を防止内径(Φmm)(ゴム横穴)7外径(Φmm)(プラスチック管)8~9
アスピレーター用ゴム管 アラムアスピレーター用ゴム管アラム
949税込1,044
1本
当日出荷
材質天然ゴムアメ色長さ(m)1内径×外径(Φmm)6×12
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズル NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅡ オプションノズルNICHIRYO(ニチリョー)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
チップ用アダプター8chエジェクタ付き
アズワン品番65-0335-47
アスピレーター用ゴムソケット 三商アスピレーター用ゴムソケット三商
259税込285
1個
当日出荷
バキュガード Whatman(ワットマン)バキュガードWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
吸引装置 昭和科学吸引装置昭和科学
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
アラメックアスピレーター用ゴム管 6×12 アズワンアラメックアスピレーター用ゴム管 6×12アズワン
949税込1,044特価
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
水流ポンプ SIBATA(柴田科学)水流ポンプSIBATA(柴田科学)
5,798税込6,378
1個
13日以内出荷
循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
材質BS
金属アスピレーター アダプター付き EYELA(アイラ/東京理化器械)金属アスピレーター アダプター付きEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
優れた操作性、安定した排気量。AS-2型は水道蛇口に容易に接続できるアダプター付きで、蛇口から手軽に安定した減圧環境が得られます。AS-2型は最大排気量13L/minが得られます。排気量が大きく真空到達時間を短縮できます。
規格給水径:内径10×外径14mm、給水接続口径:アダプター、吸気口径・長さ:外径 9mm・180mm排気速度(L/min)13コード119100到達真空度16hPa(12Torr)、26.6hPa(20Torr)アズワン品番65-0573-53安全機能逆止弁付
水槽用冷却コイル EYELA(アイラ/東京理化器械)水槽用冷却コイルEYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
アスピレーター 交換用ボトル アズワンアスピレーター 交換用ボトルアズワン
6,490税込7,139
1個
当日出荷
材質PP
アスピレーター用トラペット 三商アスピレーター用トラペット三商
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
アスピレーターを使用する際、トラペットをつかうことで逆流を防止することができます。
真空計付減圧弁 アズワン真空計付減圧弁アズワン
31,300税込34,430
1個
当日出荷
適合GAS-1アズワン品番1-7483-31真空到達度10mmHg(10℃)、20mmHg(20℃)、32mmHg(30℃)、54mmHg(40℃)※条件等により異なります。
PTFEバキュームシール サンプラテックPTFEバキュームシールサンプラテック
28,980税込31,878
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8材質(Oリング)バイトン
Quick Flowハンドルキット-LTS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)Quick Flowハンドルキット-LTSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
74,980税込82,478
1式
63日以内出荷
Quick Flow用
アズワン品番69-3001-94
吸引パイプ チューブ付き 昭和科学吸引パイプ チューブ付き昭和科学
13,299税込14,629
1式
6日以内出荷
チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し 昭和科学吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し昭和科学
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷
200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47
S-302VBH用吸引瓶ホルダー 昭和科学S-302VBH用吸引瓶ホルダー昭和科学
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
吸引瓶ホルダーのみ 材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
S-302VBH用HEPAフィルターセット 昭和科学S-302VBH用HEPAフィルターセット昭和科学
23,299税込25,629
1セット
6日以内出荷
バイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPAフィルターを装備しています。
仕様●セット内容:HEPAフィルター、PEジョイント、ビニルチューブ1m30cmアズワン品番67-8735-33
Aspire(TM)アスピレーター Accuris InstrumentsAspire(TM)アスピレーターAccuris Instruments
299,800税込329,780
1式
4日以内出荷
ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。 吸引圧力は調節も可能です。 圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。 真空ポンプ内蔵です。 コンパクトなデザインです。 圧力調整可能です。 分かりやすい圧力計。 安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-01
金属アスピレーター ニシザワ・ラボラトリー金属アスピレーターニシザワ・ラボラトリー
9,098税込10,008
1個
43日以内出荷
アスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズ コスモスビードアスピレーター(水流ポンプ) 1670シリーズコスモスビード
7,198税込7,918
1個
24日以内出荷
Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢ NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト ASPIRATORⅢNICHIRYO(ニチリョー)
145,999税込160,599
1台
3日以内出荷
フットスイッチを備えた大容量超強力モデルオーバーフロー機構搭載
仕様吸引速度:~26L/min リザーバー容量:約2500mL 外形寸法:W248×D475×H350mm 重量:7.8kg 電源:100V、1.0A、50/60Hzアズワン品番65-3354-59
テフロン(R) アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)テフロン(R) アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
アスピレーター純正パーツ
コード119130アズワン品番65-0573-52
真空ゲージ付減圧調整弁 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付減圧調整弁EYELA(アイラ/東京理化器械)
40,980税込45,078
1台
21日以内出荷
ニードルバルブの開閉によって、真空度を調整できます。
コード212380アズワン品番65-0573-51
金属アスピレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)金属アスピレーターEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
アスピレーター純正パーツ
コード119110アズワン品番65-0573-49
真空ゲージ付ノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ゲージ付ノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手軽に真空度の確認が行なえます。
コード210550アズワン品番65-0573-48
8チャンネル吸引ノズル アズワン8チャンネル吸引ノズルアズワン
7,890税込8,679
1個
当日出荷から翌々日出荷
アスピレーター用 オプション ウェルチ(ガードナー・デンバー)アスピレーター用 オプションウェルチ(ガードナー・デンバー)
56,980税込62,678
1個
24日以内出荷から93日以内出荷
アスピレーター用 オプション アズワンアスピレーター用 オプションアズワン
46,200税込50,820
1個
翌々日出荷
水流ポンプ用コネクター#1396 Kartell(カルテル)水流ポンプ用コネクター#1396Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(5本)
3日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396TGK品番198-19-30-02品名チューブコネクター材質PP内径(Φmm)(最大)10、(最小)5外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
ボトルキット、Quick Flow Lite 4L METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ボトルキット、Quick Flow Lite 4LMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1式
53日以内出荷
Quick Flow用。
アズワン品番69-3001-98
ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品NICHIRYO(ニチリョー)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
仕様材質:ガラス オートクレーブ可アズワン品番65-1692-47
ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品NICHIRYO(ニチリョー)
3,298税込3,628
1セット(2本)
6日以内出荷
仕様材質:シリコン オートクレーブ可アズワン品番65-1692-48
ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品NICHIRYO(ニチリョー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
仕様材質:ポリメチルペンテン オートクレーブ可アズワン品番65-1692-45
ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品 NICHIRYO(ニチリョー)ニチメイトアスピレーター(00-NASP-1) 補修部品NICHIRYO(ニチリョー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
仕様オイルレス真空ポンプアズワン品番65-1692-46

アスピレーター』には他にこんなカテゴリがあります

アスピレーター用部品