絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
  • 小型インキュベーター 三商

    小型インキュベーター

    三商
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    当日出荷
    マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
    付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
  • 遠沈管PP未滅菌 レオナ

    遠沈管PP未滅菌

    レオナ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学)

    ミニ遠心機 Mini-7KS型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。
    質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥24,900税込¥27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥81,400~税込¥89,540~
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • ワットマン定性濾紙No.1 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.1

    GEヘルスケア
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)11質量(g/m2)87
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • 標準型スターラー TGK(東京硝子器械)

    標準型スターラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
    付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
  • 遠心機用ローター アズワン

    遠心機用ローター

    アズワン
    ¥71,900~税込¥79,090~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
  • 高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学)

    高速卓上遠心機 MC-15K型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
    質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
  • 手動遠心機 ローター 15mL用 レオナ

    手動遠心機 ローター 15mL用

    レオナ
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • 手動遠心機 回転部分本体 レオナ

    手動遠心機 回転部分本体

    レオナ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    手動で操作する手回し遠心機、外部電源不要です
  • プレート遠心機 三商

    プレート遠心機

    三商
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
    上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
    質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])2500電源AC110V 50/60Hz 40W遠心力(xg)500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
  • 小型遠心機 三商

    小型遠心機

    三商
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
    付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
  • ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific

    ミニ遠心機

    Thermo Fisher Scientific
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
    付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • プレート遠心機 アズワン

    プレート遠心機

    アズワン
    ¥87,900税込¥96,690
    1個
    当日出荷
    仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
  • 卓上遠心分離機 アズワン

    卓上遠心分離機

    アズワン
    ¥45,400~税込¥49,940~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルバス TGK(東京硝子器械)

    オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    11日以内出荷
    デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。 付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
    付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター0.5mLチューブ 6個組

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(6個組)
    4日以内出荷
    仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥104,000税込¥114,400
    1台
    当日出荷
    回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
    仕様本体(ローター無)電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
  • ロータ(CF18R/RS用) エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー

    ロータ(CF18R/RS用)

    エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    61日以内出荷
  • BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    8日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
  • BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
  • 遠心分離機 MMK SCIENTIFIC

    遠心分離機

    MMK SCIENTIFIC
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    7日以内出荷
    操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。
    仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
  • MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG

    MPC-P25小型プレート遠心機

    ALLSHENG
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
    セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
  • Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENG

    Mini-P25小型プレート遠心機

    ALLSHENG
    ¥75,980税込¥83,578
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    様々なタイプのPCRプレートに対応。PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
    セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
  • CVE-2100/CVE-2200用ロータ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    CVE-2100/CVE-2200用ロータ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • 遠心エバポレーター EYELA(アイラ/東京理化器械)

    遠心エバポレーター

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    5日以内出荷
    有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。
    材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
  • 高速遠心スターラー Thermo Fisher Scientific

    高速遠心スターラー

    Thermo Fisher Scientific
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    93日以内出荷
    遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。
    付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
  • 小型高速遠心機 IKA

    小型高速遠心機

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。
    寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
  • TX-150ラウンドバケット用 三商

    TX-150ラウンドバケット用

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    入数4個
  • コンパクト卓上遠心機用 三商

    コンパクト卓上遠心機用

    三商
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
  • シンプル遠心機 三商

    シンプル遠心機

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。
    質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)