遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
スターラーになる遠心器 MagFuge(R)Heathrow Scientific翌々日出荷
1台で遠心器とスターラーの2つの機能が使用できます。それぞれのローターは容易に取り付けできます。
材質ABS樹脂質量(kg)1.85電源AC100~240V 50/60Hz 2.0~1.0A(ACアダプター付属)消費電力78W適合チューブ(mL)0.2、0.5、1.5、2.0(12穴)、5.0(6穴)撹拌容量(mL)(スターラー)3(最大Φ130mm)遠心力(xg)16~9783アズワン品番4-1846-01動作温度範囲(℃)2~40
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3