遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
ウェルプレート用小型遠心器VIOLAMO(ビオラモ)当日出荷
仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3