絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200
  • 1700(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
  • 3500(3)
  • 6000(4)
  • 7000(4)
  • 8600(2)
  • 10000(3)
  • 11800(1)
  • 12000(3)
  • 12500(3)
  • 13200(1)
  • 13300(1)
  • 13400(1)
  • 14000(1)
  • 14500(1)
  • 15000(2)
  • 15700(1)
  • 16500(1)
最大遠心力(xg)
  • 2020(1)
ブランド
  • アズワン(2)
  • 三商(1)
  • レオナ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
3000(2)
3500(3)
6000(4)
6200
7000(4)
8600(2)
10000(3)
12000(3)
12500(3)
15000(2)
回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
マイクロシックス アズワンマイクロシックスアズワン(2件のレビュー)
24,900税込27,390
1個
当日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G
遠心機 ミニ 三商遠心機 ミニ三商
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
遠心機ミニ レオナ遠心機ミニレオナ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ON/OFFスイッチが付いておりカバーを開けると自動的に停止する安全設計です。(ブレーキ機能付)。コンパクトタイプです。
材質ABS樹脂幅(mm)126高さ(mm)140奥行(mm)125
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワンミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpmアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
遠心分離器特集
おすすめ人気ランキング
遠心機(遠心分離器)