絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
- 5300(1)
最大遠心力(xg)
- 1630(1)
ブランド
- トミー精工
- SIGMA(シグマ)(177)
- アズワン(32)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
- GYROZEN(19)
- DLAB(16)
- 日本理化学器械(NRK)(13)
- 三商(12)
- IKA(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- 久保田商事(6)
- レオナ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- NICHIRYO(ニチリョー)(4)
- ケニス(4)
- ビーエム機器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
3200(1)
5300(1)

小型微量遠心機
トミー精工¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
小型微量遠心機
トミー精工¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)670(電池含まず)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度1630G(1320~1980G)タイマー6分間固定最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本プラグ形状2P
MDX-310/210/110用ラック
トミー精工¥239,800税込¥263,7801個(1個)5日以内出荷仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
凍結保存チューブ対応遠心機
トミー精工¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
バランサー
トミー精工¥64,980税込¥71,4781個10日以内出荷遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。タイプスイングローター用最大秤量(g)500
アダプター
トミー精工¥7,498税込¥8,2481本11日以内出荷トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16