絞り込み
ブランド
  • トミー精工
  • モノタロウ(119)
  • アズワン(9,303)
  • Merck(メルクミリポア)(2,975)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,387)
  • ジーエルサイエンス(2,043)
  • ADVANTEC(1,691)
  • Thermo Fisher Scientific(1,630)
  • ケニス(1,552)
  • ERECTA(エレクター)(1,453)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,314)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,216)
  • コスモスビード(1,108)
  • エスコ(1,062)
  • ビーエム機器(1,019)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,005)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(791)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(715)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管清掃用ワイヤー トミー精工

    排水管清掃用ワイヤー

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブ排水管の詰まりを除去するワイヤーです。
    用途滅菌材質ステンレス製(SUS304)長さ(mm)900
  • ステンレスカゴ トミー精工

    ステンレスカゴ

    トミー精工
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • バスケット トミー精工

    バスケット

    トミー精工
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。側面の一部にパンチ穴のないフラットな面を作り、バスケットの内側を水洗いしても排水が簡単な構造です。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • オートクレーブ用脱臭剤 トミー精工

    オートクレーブ用脱臭剤

    トミー精工
    18,980税込20,878
    1個(4L)ほか
    6日以内出荷
    消臭芳香成分と界面活性剤のW効果 エタノール配合の消臭芳香成分が運転中の水蒸気に含まれるニオイ成分を包み込み消臭します。 消臭液に含まれる界面活性剤が発臭源に吸着しニオイを抑えます。
    対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分エタノール、水、界面活性剤 ほか
  • MDX-310/210/110用ラック トミー精工

    MDX-310/210/110用ラック

    トミー精工
    74,980税込82,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • オートクレーブ洗浄液 トミー精工

    オートクレーブ洗浄液

    トミー精工
    8,898税込9,788
    1個(1000mL)ほか
    6日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    対象機種FLS-1000、LSX-300 / LSX-500 / LSX-700、SX-300 / SX-500 / SX-700、BSX-500、LBS-245 / LBS-325、ES-215 / ES-315成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水
  • ACA-700KS トミー精工

    ACA-700KS

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種LPS-700/MPS-710/SX-700/LSX-700材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)344収納数2個
  • オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ トミー精工

    オートクレーブ洗浄液 AC-1000シリーズ

    トミー精工
    48,980税込53,878
    1箱(6本×1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    缶体内に付着している汚れ(水垢、カルキ、培地など)を除去します。 臭いの素となる汚れを取り除くことで異臭の発生も低減します。 非鉄(銅、真鍮、アルミ)金属に対する腐食作用は生じません。
    成分リン酸、界面活性剤、洗浄助剤、色素、精製水対象機種SX/LSXシリーズ、LBSシリーズ、ESシリーズ、BSX-500
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
    用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般消費電力(W)10電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.5本体質量(kg)3.2チューブラック形式着脱式電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く)発熱量(kcal/h)8.6撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション)撹拌方式偏心振動方式プラグ形状接地2P
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    PCR プレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセットし、プレート内の試料をウェルの底に集める遠心機です。 電源を入れ、フタを閉めるとスピンダウンを開始し、運転中にフタを開けると回転にブレーキがかかります。 運転中はLEDランプが点灯します。
    仕様最大容量:マイクロプレート×2枚(※マイクロプレート:高さ24mm以下のものに限る。)最高回転数(min-1[r.p.m])3200(固定)消費電力(W)40電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.6本体質量(kg)3.5安全装置カバーオープン連動ブレーキ電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×165×245発熱量(kcal/h)35遠心加速度最大:410Gプラグ形状2P使用モータDC ブラシモーター
  • 小型微量遠心機 トミー精工

    小型微量遠心機

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    解凍後のチューブをそのままスピンダウン。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、 フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。
    付属品専用ACアダプター、交換用プラグ回転数(min-1[r.p.m])定常:5300(±10%)電源専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)670(電池含まず)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出電源コード(m)1.5使用チューブ2.0mLクライオチューブ×6本、1.5(2)mLマイクロチューブ×6本寸法(Φ×mm)チューブホルダー内寸:Φ12.8×31.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×163×113遠心加速度1630G(1320~1980G)タイマー6分間固定最大容量(mL)2.0クライオチューブ×6本プラグ形状2P
  • バスケット用フタ トミー精工

    バスケット用フタ

    トミー精工
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケット用フタです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • バスケット トミー精工

    バスケット

    トミー精工
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバスケットです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型
  • 滅菌バッグ トミー精工

    滅菌バッグ

    トミー精工
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    用途滅菌
  • 【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル トミー精工

    【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル

    トミー精工
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mL真空採血管用の遠心機です。見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
    寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)電源AC100V 50/60Hz 15A最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出最大処理容量(mL)10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本タイマー15分(1分刻み)サービス分類レンタル
  • MDX-310/210/110用ラック トミー精工

    MDX-310/210/110用ラック

    トミー精工
    239,800税込263,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
  • PCR96-02用アダプタ トミー精工

    PCR96-02用アダプタ

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1組(2個)
    5日以内出荷
  • ACA-315KS トミー精工

    ACA-315KS

    トミー精工
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種ES-315/LBS-325/LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500/SDL-320/SDL-321材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数2個(LPS-300/SX-300/LSX-300は1個)
  • ACA-215KS トミー精工

    ACA-215KS

    トミー精工
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種ES-215/LBS-245材質ステンレス形状丸型高さ(mm)364内径(Φmm)222収納数1個
  • ステンレスバケツ トミー精工

    ステンレスバケツ

    トミー精工
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のバケツです。
    用途滅菌適合機種LPS-300/SX-300/LSX-300/LPS-500/MPS-510/SX-500/LSX-500/BSX-500材質ステンレス形状丸型高さ(mm)279内径(Φmm)299収納数1個(積み重ね用金具がありません)
  • ACA-1100B トミー精工

    ACA-1100B

    トミー精工
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のカゴです。
    用途滅菌適合機種FLS-1000材質ステンレス形状丸型高さ(mm)233内径(Φmm)415収納数2個
  • 【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工

    【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310

    トミー精工
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
    仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)質量(kg)62最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR015-24

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工

    【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300

    トミー精工
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR510-04

    トミー精工
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 凍結保存チューブ対応遠心機 トミー精工

    凍結保存チューブ対応遠心機

    トミー精工
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    凍結保存用チューブをそのままスピンダウンできる、遠心機です。 スピンダウンすることで、解凍後のフタ付近にあるサンプルを下に落とし、フタを開けた際の飛散リスクを抑えます。 付属のACアダプタ以外に、電池でも使用可能です。
    寸法(mm)150×163×113質量(g)670電源専用ACアダプタまたは単3アルカリ電池×4(別売)内寸(mm)12.8Φ×31.5(チューブホルダー)定格回転数(min-1[r.p.m])5300(±10%)安全装置リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出最大遠心力(xg)1630タイマー6分間固定最高処理量2mLクライオチューブ×6本、1.5/2.0mLマイクロチューブ×6本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】超音波発生機 トミー精工

    【レンタル】超音波発生機

    トミー精工
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
    質量(kg)6.5付属品エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
  • バランサー トミー精工

    バランサー

    トミー精工
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
    タイプスイングローター用最大秤量(g)500
  • TR015-SC18用トレー トミー精工

    TR015-SC18用トレー

    トミー精工
    69,980税込76,978
    1個
    30日以内出荷
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバーです。チューブの脱落防止に使用します。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のチューブラックカバー適合機種MT-400
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)12
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用の1.5mLチューブラック適合機種MT-400チューブ架数(本)40
  • バランサー トミー精工

    バランサー

    トミー精工
    64,980税込71,478
    1台
    11日以内出荷
    TS-7LB/その他スイングローター用(500g)
  • バランサー トミー精工

    バランサー

    トミー精工
    87,980税込96,778
    1台
    11日以内出荷
    各種高速アングルローター用(500g)
  • ダーラム管試験用スタンド トミー精工

    ダーラム管試験用スタンド

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。
    用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)180穴径(Φmm)19
  • 廃棄物用滅菌缶 トミー精工

    廃棄物用滅菌缶

    トミー精工
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
    付属品スタンド2個材質ステンレススチール(SUS304)質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)
  • アダプター トミー精工

    アダプター

    トミー精工
    7,498税込8,248
    1本
    11日以内出荷
    トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプターです。
    用途トミー精工のアングルローター用の15mLコニカルチューブアダプター適合機種NA-22HS/NA-22/NA-23/CA-16
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラックです。
    用途トミー精工のマイクロチューブミキサーMT-400用のマイクロプレートラック仕様マイクロプレート搭載数:2枚適合機種MT-400
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
  • 滅菌バッグ トミー精工

    滅菌バッグ

    トミー精工
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    不透明4層構造、トミー精工レトルトオートクレーブSR-240長時間タイマー特別仕様品専用
    用途滅菌適合機種SR-240特別仕様寸法(幅W×高さH)(mm)320×550耐熱温度(℃)140