絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 5400(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
最大遠心力(xg)
  • 6900(1)
ブランド
  • ケニス
  • SIGMA(シグマ)(177)
  • アズワン(32)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GYROZEN(19)
  • DLAB(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • 三商(12)
  • トミー精工(11)
  • IKA(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • 久保田商事(6)
  • レオナ(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(4)
  • ビーエム機器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
4500(1)
5400(1)
12000(1)
15000(1)
  • 小型遠心機 ケニス

    小型遠心機

    ケニス(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
  • マルチスピードミニ遠心機 ケニス

    マルチスピードミニ遠心機

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
    最大遠心力(xg)6900回転数(min-1[r.p.m])1000~12000付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1電源AC100V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
  • 卓上小型遠心機 ケニス

    卓上小型遠心機

    ケニス
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
  • 高速マイクロ遠心機 ケニス

    高速マイクロ遠心機

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
遠心機(遠心分離器)