絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5400(1)
- 12000(1)
- 15000(1)
最大遠心力(xg)
- 6900(1)
ブランド
- ケニス
- アズワン(16)
- 三商(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- レオナ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- GEヘルスケア(3)
- エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- IKA(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ALLSHENG(2)
- コーニング(1)
- 日伸理化(1)
- エルマ(1)
- クラボウ(1)
- ブランドをもっと見る
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
4500(1)
5400(1)
12000(1)
15000(1)

小型遠心機
ケニス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
卓上小型遠心機
ケニス¥95,980税込¥105,5781個翌日出荷シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
高速マイクロ遠心機
ケニス¥119,800税込¥131,7801個当日出荷見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)