「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
試験管ミキサーラボダンサー松吉医科器械7日以内出荷
Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。
タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)寸法(mm)Φ100×H70質量(g)550電源AC100~240V 50/60Hz松吉医科器械コード23-7866-00
試験管ミキサーTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])500~2600質量(kg)2.6電源AC100V 50/60Hz(1A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×160×140松吉医科器械コード23-5042-00
オイルバスTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品火傷保護シート(シリコン)×2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~199
ウォーターバスTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz(8A)温度範囲(℃)(室温+5)~95槽内寸法(mm)Φ210×H130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135松吉医科器械コード23-5037-00
標準型スターラーTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(0.2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×170×57撹拌容量(L)0.1~3松吉医科器械コード23-5040-00
ホットスターラーTGK(東京硝子器械)7日以内出荷
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品撹拌子(30mm)質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)175×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×202×114撹拌容量(L)0.05~3設定温度(℃)60~220松吉医科器械コード23-7867-00
微量遠心機ミニスピンEppendorf(エッペンドルフ)翌々日出荷
小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。
ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ
最大遠心力:14,100×g(14,500rpm)
非常にコンパクトな設置面積。
加速および減速時間<13秒
ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。
金属製のローターハウジング。
すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。
最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。
人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。
遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
最大遠心力(xg)12,000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
アダプター0.4mLチューブ 6個組Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
仕様1×0.4mLチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-40
アダプター0.2mLチューブ 6個組Eppendorf(エッペンドルフ)4日以内出荷
仕様1×0.2mL PCRチューブ適合最大Φ6mm、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-38
パーソナル遠心機クラボウ12日以内出荷
ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番2-5447-01寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gタイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
手動式遠心機Hettich当日出荷
締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
バケット 50ml コニカルチューブ用 2個入SIGMA(シグマ)¥98,980税込¥108,878
1パック(2個)
欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-39
ナイロン製バケット スペア 15ml チューブ用 2個入SIGMA(シグマ)欠品中
仕様●Sigma適合商品をWEBで簡単検索●多岐にわたる遠心機と広範囲なアプリケーションに対応したローター、アダプターなど豊富な商品を下記検索画面にて必要な条件(温度コントロール、チューブタイプ、本数、遠心条件、ロータータイプなど)をお選びいただくとその条件に適した推奨遠心機・ローター、アダプターをご案内します。●適合商品検索はこちらアズワン品番65-3844-18
アダプター pediatric チューブ用 12個入SIGMA(シグマ)¥24,980税込¥27,478
1パック(12個)
欠品中
仕様●内径:11.1×29.5mm●チューブ本数/アダプター:1本●適応チューブ:0.5ml pediatricチューブ●※仕様は予告なく変更する場合がございます。アズワン品番65-3844-26
ヘマトクリットローター Sigma SGMシリーズSIGMA(シグマ)欠品中
スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTMカラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易未滅菌
HSS-24A用落下防止板EYELA(アイラ/東京理化器械)46日以内出荷
架台天板に設置した装置の落下を左右、背面から防止します。
コード276790アズワン品番65-0567-03
スイングロータ久保田商事22日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])3500(MAX値)遠心力(xg)最大2380
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3