絞り込み
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
ブランド
- アズワン(16)
- 三商(12)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(10)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- レオナ(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- ケニス(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- GEヘルスケア(3)
- エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- IKA(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- ALLSHENG(2)
- コーニング(1)
- 日伸理化(1)
- エルマ(1)
- クラボウ(1)
- ブランドをもっと見る
遠心機(遠心分離器)とは、ろ過や抽出操作で分離困難な物質にも有効に使うことのできる装置です。高速回転によって強い加速度を加えると、遠心力によって物質を異なる相に分離することができるので、密度差が僅少なものにも使用することができます。遠心機にはさまざまな用途に合わせた種類があり、工業用のものや、研究で使用するガス式のもの、遠心エバポレーターと呼ばれるものまで様々。献血された血液を分離し、保存用の赤血球と血液製剤を作り出すのにも役立っています。
「回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む

小型インキュベーター
三商¥74,980税込¥82,4781個当日出荷マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
ミニ遠心機 Mini-7KS型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
小型遠心機
ケニス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
マイクロシックス
アズワン(2件のレビュー)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
マルチスピードミニ遠心機
ケニス¥31,980税込¥35,1781個当日出荷蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ寸法(mm)170×150×130質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V・50/60Hz最大遠心力(xg)6900最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
卓上小型遠心機
ケニス¥95,980税込¥105,5781個翌日出荷シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。最高回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大遠心力(G)2200処理量(mL)15×6本、10/7/5×12本タイマー30秒~99分
プレート遠心機
三商¥74,980税込¥82,4781個5日以内出荷上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])2500電源AC110V 50/60Hz 40W遠心力(xg)500外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×225×185
小型遠心機
三商¥35,980税込¥39,5781個当日出荷蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V 50/60Hz 0.5A処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本遠心力(xg)2300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
ワットマン定性濾紙No.3
GEヘルスケア¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)7日以内出荷から11日以内出荷高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。厚さ(mm)0.39粒子保持能(μm)6質量(g/m2)185
高速マイクロ遠心機
ケニス¥119,800税込¥131,7801個当日出荷見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
ミニ遠心機
Thermo Fisher Scientific¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)電源AC110~120V・50/60Hz最大遠心力(xg)2000最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
ハイスピンミニ遠心機
アズワン¥33,500税込¥36,8501個翌々日出荷仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
マイクロPCRスピナー
アズワン¥26,100税込¥28,7101個翌々日出荷タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm
bitstrong(ビットストロング)¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm
bitstrong(ビットストロング)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
遠心分離機
MMK SCIENTIFIC¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷操作が簡単で、見やすいデジタルディスプレイです。すばやく加速・減速が出来る静音コンパクトタイプ 。定速モデル&可変速モデルが選択可能。多機能ローターで、処理量を更に多く。ブラシレスモーター。重心が低く、動作中の安定性が向上。仕様最速加速 / 減速時間:<12秒 / <15秒本体寸法(mm)185×180×135騒音レベル(dB(A))最高回転時:≦47適合容器ローター容量:0.2/0.5/1.5/2mL×12 + 0.2mL×8×4 (遠心管)入力電圧AC100VAC / DC24V 50/60Hz入力電力(W)25
MPC-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥75,980税込¥83,5781セット(1式)32日以内出荷様々なタイプのPCRプレートに対応。PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
遠心エバポレーター
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥259,800税込¥285,7801個15日以内出荷有機溶媒などの幅広いサンプルに対応できるチャンバー、配管ラインを装備した遠心エバポレーターです。 マイクロチューブ(最大24本)や試験管(最大16本)の試料を濃縮・乾燥が行えます。材質SUS304質量(kg)約8使用温度範囲(℃)OFF・室温+5~80電源(V)AC100(50/60Hz)1.5A回転数(min-1[r.p.m])1400/1700(50/60Hz)固定方式マグネットドライブ方式(ローター回転)外寸(mm)250×302×230内寸(mm)160Φ×150(チャンバー)温度制御PID制御 デジタル表示・設定ヒーター容量(W)140真空計(MPa)0~-0.1(ブルドン管)安全機能固定温度過熱防止器、モーターブレーキ(フタが開くと作動)
高速遠心スターラー
Thermo Fisher Scientific¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷遠心機とスターラーの両方の機能を搭載しており、スペースが制限される実験室などに適したモデルです。付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ×1/5.0mLチューブ用ロータ×1/スターラー用ロータ×1/撹拌子×2/シリコンマット×2寸法(mm)185×235×120質量(kg)1.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])遠心機:500~12500(遠心力:5~9800×g)、スターラー:50~2500プレート寸法(mm)130(スターラー)撹拌容量(L)3最大処理量(容量mL/本数)1.5/2.0×12・0.2/0.5×12(アダプタ使用)・5.0エッペンチューブ×6(遠心機)最大遠心力(xg)9800タイマー30秒~60分
高速卓上遠心機 MC-15K型
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台17日以内出荷最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)遠心加速度100~15000xg(100xg単位)密度最大試料:1.2g/mL最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
小型高速遠心機
IKA¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷メンブレン式キーパットで回転数やプログラムを簡単に設定できます。 ロータ(1.5/2.0mL×12本)が標準で付属しています。寸法(mm)200×280×140質量(kg)3.9最高回転数(min-1[r.p.m])15700電源AC100~230V 50/60Hz最大遠心力(G)16500タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)最大処理量(mL)1.5/2.0×12本
シンプル遠心機
三商¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷回転数はボリュームで容易に変更できます。連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12
遠心機 ミニ
三商¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。電源(V)AC100(50/60Hz)適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
高速ミニ遠心機
三商¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])500~12500電源AC100~240V 50/60Hz処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本最大遠心力(xg)9800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114タイマー最大30分