絞り込み
ブランド
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
本体付属のホルダに装着する事で10mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー適合容量(mL)10用アズワン品番61-3588-42
高速遠心分離機用ローター アズワン高速遠心分離機用ローターアズワン
45,890税込50,479
1個(12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高速遠心分離機 アズワン高速遠心分離機アズワン
289,000税込317,900
1個
当日出荷
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
94,980税込104,478
1個
当日出荷
表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
種別DM0412アズワン品番3-7018-02
コードレス小型遠心機 エルマコードレス小型遠心機エルマ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー10分以内可変式
スイングロータTS-38C用 ラック TOMY(トミー精工)スイングロータTS-38C用 ラックTOMY(トミー精工)
97,980税込107,778
1組(4個)
5日以内出荷
プレート遠心機 アズワンプレート遠心機アズワン
87,900税込96,690
1個
当日出荷
仕様遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個寸法(mm)290×360×140質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-950-01タイマー0~10分
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
マイクロシックス 8連0.2ml用ロータ アズワンマイクロシックス 8連0.2ml用ロータアズワン
3,390税込3,729
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-7472-21
ミニ・シェーカー(シーソー式) 日伸理化ミニ・シェーカー(シーソー式)日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
小型でも堅牢です。 恒温使用の温度範囲は40℃まで。
質量(kg)2.5電源AC100V 50/60Hz(0.5A)耐荷重(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×175×105振盪速度(min-1[r.p.m])0~60振盪台寸法(mm)198×149振盪角度(°)13松吉医科器械コード23-5041-00
アダプター0.5mLチューブ 6個組 Eppendorf(エッペンドルフ)アダプター0.5mLチューブ 6個組Eppendorf(エッペンドルフ)
2,398税込2,638
1セット(6個組)
4日以内出荷
仕様1×0.5mLチューブ適合最大Φ6mmまたはmicrotainer0.6mL、全ての1.5/2.0mLローターに対応アズワン品番61-0171-39
ビオラモ 遠心機用チューブアダプター アズワンビオラモ 遠心機用チューブアダプターアズワン
8,990税込9,889
1袋(4本)
当日出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)28×112アズワン品番2-4128-01
MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMPC-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
97,980税込107,778
1セット(1式)
32日以内出荷
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)96ウェル、384ウェルPCRプレート96ウェル、384ウェルELISAプレート0.2mLPCRチューブおよび8連チューブタイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMini-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
68,980税込75,878
1セット(1式)
32日以内出荷
様々なタイプのPCRプレートに対応PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
FILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置) industriaFILSTAR フィルスター(小型遠心分離装置)industria
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
FILSTARのろ過精度は最大98%、平均90%、10μm~2mm程度の微粒子の分離回収が可能です。内部構造にも流路を塞ぐ部分や複雑な機構が一切無い為、つまらず点検作業が容易です。エレメントが一切存在しないエレメントレスフィルターであるFILSTARは消耗品購入の必要がなく、コスト増大を改善いたします。エレメントレスフィルターFILSTARなら産業廃棄物0ですから企業の環境対策、産業廃棄物処理コスト低減等改善が可能です。
流体分離対象流体:水、水溶性クーラン、分離:金属粉、金属スラッジ、砂、液体粘度2.5cP以下※低粘度液体(2.5cP以上では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体比重1.5 以上※沈降性固体(比重1.5以下では分離性能に大きく影響を与えます。)、固体粒子10μm ~ 2mm耐圧(MPa)MAX1.0(10bar) ※入口圧力を0.2MPa以上確保してください
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様●PTFE コーティング:-●QUICKLock蓋:-●エアロゾル 密閉性:-●最大遠心力:7745×g●容量×本数:15/50mLコニカルチューブ×6または採血管×12
遠心機用ローター (5430/5430R用) Eppendorf(エッペンドルフ)遠心機用ローター (5430/5430R用)Eppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個(1個)
4日以内出荷から6日以内出荷
丸型バケット用アダプタ Eppendorf(エッペンドルフ)丸型バケット用アダプタEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1組(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
スイングロータ Eppendorf(エッペンドルフ)スイングロータEppendorf(エッペンドルフ)
169,800税込186,780
1個(1個)
4日以内出荷
仕様滴下容量:3000×g
MDX-310/210/110用ラック トミー精工MDX-310/210/110用ラックトミー精工
239,800税込263,780
1個(1個)
5日以内出荷
仕様●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1種別ラック:C容量96PCRプレート×2枚
PCR96-02用アダプタ トミー精工PCR96-02用アダプタトミー精工
49,980税込54,978
1組(2個)
5日以内出荷
RS-240Aロータ用 バケット 久保田商事RS-240Aロータ用 バケット久保田商事
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷から30日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付 IKA遠心分離機 IKA G-L 本体+金属製ローター 1.5/2.0mLチューブ用 出荷前点検検査書付IKA
199,800税込219,780
1台
72日以内出荷
精密ろ過や細胞分離などの用途に適している小型でパワフルな遠心機です。メンブレン式キーパッドによって直感的な操作が可能です。最大回転数15700rpmの高性能モーターを搭載しており最大遠心加速度16500Gです。キーパッドによる簡単操作です。金属製のローターと蓋が標準付属します
仕様●最大遠心加速度:16500G●金属製ローター最大処理量:1.5/2.0mLチューブ×12本付属品金属製ローター、フタ質量(kg)3.9電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)92騒音値(dB)55未満回転数●800~15700rpm、●調節:100rpm刻みアズワン品番4-1795-01-22タイマー20秒~99分59秒(1秒刻み)インターフェイスUSB
小型遠心分離機 点検検査書付 IKA小型遠心分離機 点検検査書付IKA
71,980税込79,178
1台
15日以内出荷
高速回転を必要としないサンプル(細胞分離、精密ろ過等)の作業に最適。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR容器、PCRストリップスを本機で使用可能。安全機能として、フードが閉められた状態でないと作動しません。フードの開閉はボタン1つで行えます。タイマー機能搭載(1分~99分)です。素早く停止します。回転数6000rpmまで短時間で到達します。コンパクトな設計で、作動音が静かです。アクセサリーの取り換えが工具無しで簡単。キーパッド採用で、操作性抜群。
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP 30●フタの開閉:プッシュボタン式(閉める時は手動)●逆回転:不可●速度偏差:0.05質量(kg)1.4出力(W)8電圧(V)100 - 240 50/60Hz回転数(固定):6000rpm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×175×105最大処理容量(mL)8×2.0アズワン品番61-4946-85-22タイマー1~99分
石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズ アズワン石英スライドガラス 縁研磨 QSGシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
翌々日出荷
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス寸法(mm)25×75タイプ縁研磨
マルチスピン MSシリーズ アズワンマルチスピン MSシリーズアズワン
44,200税込48,620
1台
17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
樹脂ケース アズワン樹脂ケースアズワン
47,900税込52,690
1組
17日以内出荷
5-10mL採血管が24本使用可能
仕様●用途:15mL×24本・ガラス・5-10mL採血管●仕様:樹脂ケース●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-16
金属バケット アズワン金属バケットアズワン
49,900税込54,890
1組
23日以内出荷
3,000×gで使用可能(H-19Rαのみ)
仕様●用途:50mL×4本・コニカル●仕様:金属バスケット●※本体にはローター・バスケットは付属していません。アズワン品番68-0316-15
ローター R-3100シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ローター R-3100シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
139,800税込153,780
1個
33日以内出荷
仕様●材質:SUS、特殊テフロン(R)コーティング●適合容器:ディープウェルプレート用スイングローター(96穴)(86W×128D×44Hmm)●架数:2個●コード番号:192490アズワン品番67-5756-14
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー キャンブロキャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバーキャンブロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
半透明のシールカバーが食品の質を維持し、プラスチックラップがいらないので経費削減になります。
材質ポリプロピレン半透明サイズGN 1/2外形寸法(mm)265×325
遠心管 最小目盛0.2mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 最小目盛0.2mL日本理化学器械(NRK)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高115mm●栓付●コード番号:423-13NPアズワン品番65-8671-36
遠心管 10mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 10mL日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:茶●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17PTOアズワン品番65-8671-21
遠心管 最小目盛0.2mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 最小目盛0.2mL日本理化学器械(NRK)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
遠心管 15mL 20シリーズ 日本理化学器械(NRK)遠心管 15mL 20シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
仕様●色:茶●最小目盛 mL:1●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PTOアズワン品番65-8671-29
遠心管スクリュ-キャップ付 白 50シリーズ 日本理化学器械(NRK)遠心管スクリュ-キャップ付 白 50シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:1●容量 mL:50mL●径×全高 mm:径35×全高112mm●栓付●スクリュ-キャップ付●コード番号:419-50SMアズワン品番65-8671-11
遠心管 10mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 10mL日本理化学器械(NRK)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ100mm●栓ナシ●コード番号:421-17POアズワン品番65-8671-19
遠心管 10mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 10mL日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
仕様●色:白●最小目盛 mL:0.1●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径16.5×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:421-16POアズワン品番65-8671-22
遠心管 最小目盛0.2mL 日本理化学器械(NRK)遠心管 最小目盛0.2mL日本理化学器械(NRK)
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
仕様●色・型:茶・円錐型●最小目盛 mL:0.2●容量 mL:13mL●TS ・ 径×全高 mm:TS14・径18×全高110mm●栓ナシ●コード番号:423-13Bアズワン品番65-8671-40
遠心管 円錐型 最小目盛1mL 35mL 37シリーズ 日本理化学器械(NRK)遠心管 円錐型 最小目盛1mL 35mL 37シリーズ日本理化学器械(NRK)
6,198税込6,818
1個
欠品中
仕様●色・型:白・円錐型●最小目盛 mL:1●容量 mL:35mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS24・径35×高さ96mm●栓ナシ●コード番号:424-37POアズワン品番65-8671-32
遠心管 15mL 20シリーズ 日本理化学器械(NRK)遠心管 15mL 20シリーズ日本理化学器械(NRK)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:15mL●TS ・ 径×全高(高さ)mm:TS14・径20×高さ105mm●栓ナシ●コード番号:422-20PAOアズワン品番65-8671-28
遠心機(遠心分離器)