絞り込み
ブランド
回転数(min-1[r.p.m])
最大遠心力(xg)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
シリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ 武蔵エンジニアリングシリンジ用遠心脱泡機 アワトロン3 AWシリーズ武蔵エンジニアリング
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
本体付属のホルダに装着する事で5mlシリンジの脱泡が可能。
種別ホルダーカラー適合容量(mL)5用アズワン品番61-3588-41
遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ タイマー付き 検査書付アズワン
116,000税込127,600
1台
12日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
用途本体(ローター無し)種別本体 ローター無 0~5500rpmアズワン品番2-5052-01-22
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
149,600税込164,560
1台
当日出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。回転数が確認できるメーター付きです。
種別スタンダードアズワン品番2-5051-01-22
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
109,700税込120,670
1台
12日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
種別回転可変型アズワン品番2-5050-01-22
遠心機 CNシリーズ 検査書付 アズワン遠心機 CNシリーズ 検査書付アズワン
93,400税込102,740
1台
17日以内出荷
回転数が固定されています。
種別回転固定型アズワン品番2-5049-01-22
ワットマン定性濾紙No.3 GEヘルスケアワットマン定性濾紙No.3GEヘルスケア
1,498税込1,648
1パック(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.39粒子保持能(μm)6質量(g/m2)185
ワットマン定性濾紙No.2 GEヘルスケアワットマン定性濾紙No.2GEヘルスケア
889税込978
1パック(100個)
7日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.19粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97
ワットマン定性濾紙No.1 GEヘルスケアワットマン定性濾紙No.1GEヘルスケア
889税込978
1パック(100個)
7日以内出荷から11日以内出荷
高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)11質量(g/m2)87
遠心管(PP) 積水マテリアルソリューションズ遠心管(PP)積水マテリアルソリューションズ
25,980税込28,578
1パック(25本×40袋)
7日以内出荷
カラーキャップ付きの遠心管。電子線滅菌済。
容量(mL)15材質ポリプロピレン
小型微量遠心機 TOMY(トミー精工)小型微量遠心機TOMY(トミー精工)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)950最高回転数(min-1[r.p.m])4000付属品専用ACアダプタ、交換用プラグ寸法(mm)105×130×96質量(g)380電源専用ACアダプタ(入力100~240V)最大処理量(mL)1.5×4本
高速マイクロ遠心機 ケニス高速マイクロ遠心機ケニス
119,800税込131,780
1個
当日出荷
見やすい大きなLED表示部を採用した高速マイクロ遠心機です。 最大遠心力15100×g、最高回転数15000rpmと力強い遠心操作が可能です。 運転条件を10個まで記録することができます。 遠心処理終了後は自動的に蓋が開きます。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000付属品ロータ(1.5mL/2mL×12本用)、固定ナット、ロータ蓋、ロータ蓋、スクリュードライバー、ACアダプタ寸法(mm)256×225×155質量(kg)6電源AC100~240V、50/60Hz、3A最大遠心力(G)15100×g処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0×12タイマー30秒~99分、連続速度設定500~15000rpm(100rpm毎)
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。
パーソナル遠心機 DLABパーソナル遠心機DLAB
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
種別交換用ローター(2mL×12本)アズワン品番3-7040-11
ヘマトクリット遠心分離機 DLABヘマトクリット遠心分離機DLAB
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
種別ローター(毛細管×24本)アズワン品番3-7035-11
ヘマトクリット遠心分離機 DLABヘマトクリット遠心分離機DLAB
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
用途に合わせて2種類のローターから選んでいただけます。ジョグダイヤルで操作が容易です。
仕様仕様:本体(ローター付属)、遠心加速度(G):18620、速度精度(rpm):±30付属品ローター(AC24P)質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])200~14000(10単位)電源AC100V 50/60Hz 5A表示液晶モーターブラシレスモーターサイズ(mm)364×280×266アズワン品番3-7035-01タイマー30秒~99分
遠心分離機 DLAB遠心分離機DLAB
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
種別アダプター 0.5mL→0.2mL(AS36-05用)アズワン品番3-7015-16
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
卓上ハイスピン遠心機 DLAB卓上ハイスピン遠心機DLAB
199,800税込219,780
1個
当日出荷
ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体アズワン品番3-7015-01
ビオラモ汎用遠心機 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機VIOLAMO(ビオラモ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
卓上遠心器ESK12500 アズワン卓上遠心器ESK12500アズワン
145,000税込159,500
1台
12日以内出荷
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientificミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000(固定)付属品0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック寸法(mm)128×153×104質量(g)815電源AC110~120V・50/60Hz最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
小型高速遠心機 IKA小型高速遠心機IKA
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
便利なタイマー機能(1~99分)と、フードが閉められた状態でないと作動しない電動式ドアロック安全装置付です。
最大遠心力(xg)2000最高回転数(min-1[r.p.m])6000寸法(mm)155×175×105質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー1~99分最大処理量(mL)2.0×8本
高速ミニ遠心機 Thermo Fisher Scientific高速ミニ遠心機Thermo Fisher Scientific
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)9800回転数(min-1[r.p.m])500~12500付属品マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12寸法(mm)171×203×114質量(kg)1.4電源AC100~240V・50/60Hzタイマー最大30分最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×12本
卓上小型遠心機 DLAB卓上小型遠心機DLAB(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(8個)
翌々日出荷
ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワンミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpmアズワン
42,900税込47,190
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])6200質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
小型遠心機アクノ・プラス アズワン小型遠心機アクノ・プラスアズワン
29,700税込32,670
1個
翌々日出荷
仕様回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御質量(g)410電源ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本型番アクノ・プラス安全装置ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)サイズ(mm)145×160×118アズワン品番2-1715-01タイマー10分以内可変
スイングローター Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローターEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
仕様処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G最大回転数(min-1[r.p.m])4680アズワン品番1-2663-18
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローターEppendorf(エッペンドルフ)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
微量高速遠心機用ローター アズワン微量高速遠心機用ローターアズワン
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローターEppendorf(エッペンドルフ)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
小型微量高速遠心機 アズワン小型微量高速遠心機アズワン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
卓上微量高速遠心機 アズワン卓上微量高速遠心機アズワン
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ)ウェルプレート用小型遠心器VIOLAMO(ビオラモ)
85,140税込93,654
1個
当日出荷
仕様冷却機能:無、コード長:1.5m 2Pタイプ質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ本体サイズ(mm)160×165×245遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)アズワン品番1-2939-01商品タイプレンタル品はこちら
ハイスピンミニ遠心機 アズワンハイスピンミニ遠心機アズワン
33,500税込36,850
1個
翌々日出荷
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
卓上冷却遠心機 Eppendorf(エッペンドルフ)卓上冷却遠心機Eppendorf(エッペンドルフ)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様最大遠心力:19090×G最大回転数(min-1[r.p.m])13200処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本アズワン品番1-2663-24
卓上小型遠心機 コーニング卓上小型遠心機コーニング
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
卓上遠心分離機 アズワン卓上遠心分離機アズワン
45,400税込49,940
1個
当日出荷
PCRスピナー1.5/2ml用ロータ アズワンPCRスピナー1.5/2ml用ロータアズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
タイプマイクロチューブ用アズワン品番2-4169-11
小型遠心機 Hettich小型遠心機Hettich
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
仕様最大回転数(rpm):6000質量(kg)約9電源AC100V50/60Hz100VA最大遠心力(G)3461設定時間1秒~99分、連続運転サイズ(mm)262×352×228アズワン品番1-1285-11最大処理量(mL)15×8本
遠心機(遠心分離器)