絞り込み
ブランド
  • PLUS(プラス)[文具]
  • セーラー万年筆(107)
  • パイロット(85)
  • uni(三菱鉛筆)(74)
  • エスコ(55)
  • 呉竹(53)
  • イワコー(45)
  • クツワ(29)
  • SONIC(ソニック)[文具](29)
  • ぺんてる(26)
  • ロットリング(26)
  • 寺西化学(24)
  • 紀寺商事(23)
  • プラチナ万年筆(21)
  • ステッドラー(21)
  • リヒトラブ(18)
  • ゼブラ(17)
  • トンボ鉛筆(17)
  • ナカバヤシ(13)
  • ジャストコーポレーション(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。
タイプ使い切りタイプ材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))エコマーク認定認定テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 235
鉛筆削り(乾電池式) PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り(乾電池式)PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
乾電池式でもパワー抜群、気持ちの良い削りを体感できる鉛筆削りです。電池式だからコードレスで、どこにおいても作業の邪魔にならない便利なコンパクトサイズです。芯先径調整(3段階)が可能な鉛筆削りです。乾電池式鉛筆削りは3段階の芯先調整レバーがついているので、簡単に好みの太さに削ることができます。微妙な太さの違いが気になる方にもオススメです。鉛筆挿入口に差し込むと始動するので、お子様でも簡単に扱えます。スパイラル刃を使用しており、削り上がりはなめらかで、芯折れの心配が少ない構造になっています。くずケースは中身が見えやすい透明の引き出し式。削りカスがいっぱいになって、詰まってしまう心配もありません。歯の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合) 使用電池:アルカリ単3乾電池4本(別売)
電源電動式(乾電池式)材質本体/ABS、クズケース/PS、モーター/ACモーター質量(g)250外形寸法(mm)W57×D125×H82使用の目安刃の耐久回数2000回・電池250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)使用電池アルカリ単3乾電池4本(別売)耐久回数刃:2000回・電池:250回(エボルタ連続使用の場合、計算値)
スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場オートマチックだから時短。さすだけ全自動鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる1本目削り中に2本目の準備ができるので速い充電式だから煩わしさナシゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース上から鉛筆を刺すので刺しやすいとがり切替ダイヤル付き芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利安全機能付きけずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)連続切削停止機能(100本以上で停止)モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応
修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m)PLUS(プラス)[文具]
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)12仕様ホワイパースライド用交換テープ材質フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルムエコマーク認定認定商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応
充電式 電動消しゴム No.40 PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40PLUS(プラス)[文具]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適USB type-C充電式で電池の入れ替え不要キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱別売で替え消しゴムもご用意
繰り返し・詰め替え対応
修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 交換テープ (15m)PLUS(プラス)[文具]
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH の交換テープ。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
テープ長さ(m)15材質テープのベース部分:PETフィルムエコマーク認定認定
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パック PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニ (7m) 20個パックPLUS(プラス)[文具]
3,898税込4,288
1箱(20個)
当日出荷
小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」コンパクトなボディに7mのテープを収納。コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。使い切りタイプ。沢山使いたい方に便利な徳用20個パック。
テープ長さ(m)7仕様使い切りタイプ材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W68×D15×H35エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 241
消しゴム エアイン60 PLUS(プラス)[文具]消しゴム エアイン60PLUS(プラス)[文具]
1,898税込2,088
1箱(40個)
当日出荷
フタル酸エステル不使用の安心仕様の消しゴムです。単品や10個以下パックよりもお得なまとめ買いパッケージです。
トラスコ品番523-7444【消しゴム】白奥行(mm)13縦(mm)43横(mm)18
鉛筆削り(手動式) PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り(手動式)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで使用しやすい、手動式のえんぴつ削りです。小さいお子様から大きな大人まで使える、シンプルなデザインです。クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)なので、机に固定させて使えます。削りやすく安全です。シャープな切れ味で、削った後も綺麗な仕上がりです。
電源手動式仕様クランプ付(取り付け可能厚45mmまで)材質ABS質量(g)187外形寸法(mm)W59×D101×H93
修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ 交換テープ (7m) 20個パック PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) エコ 交換テープ (7m) 20個パックPLUS(プラス)[文具]
3,198税込3,518
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
ホワイパー ECO 専用交換テープ20個入。交換テープの無駄を最小限に抑えた修正テープ。カートリッジの廃棄する部品を最小限にしたエコロジー設計。地球にやさしいデザインです。
テープ長さ(m)7材質74%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)エコマーク認定認定商品タイプ交換テープエコマーク認定番号18 112 238繰り返し・詰め替え対応
鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ! PLUS(プラス)[文具]鉛筆削り ハシレ!エンピツケズリ!PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
好奇心が原動力!車を走らせて鉛筆を削る、楽しい鉛筆削り。[特徴]1.車を走らせるだけで削れるこれまでにない新しい鉛筆削り2.前でもバックでも削れる1wayギア搭載!(早く削れる!)3.鉛筆の削り終わりを音でお知らせする、トンガリ検知機能搭載!4.経済的な交換式の刃5.替刃が2個付いてくる!(1個装着済み)6.男心をくすぐるスポーティーデザイン7.上から力をかけやすいフラットトップ8.専用替刃の別売りあり。
材質本体:ABS、刃:スチール電源手動繰り返し・詰め替え対応
筆記用具